20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキレスオレール
「アキレスオレール」シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。
厚さ(mm)1.3 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 長さ(m)12
1巻(12m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(30枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

「アキレスオレールクリスタルタイプ」は折れてたためるアコーデオン式純透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。
厚さ(mm)1.3 仕様帯電防止・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 透明 長さ(m)12 表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)
1巻(12m)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

紫外線カットによる優れた防虫効果を持った折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。消防法により防炎対象となる場合の間仕切りカーテンとして効果的にお使いいただけます。開閉がスムーズでスマートに収納出来ます。
厚さ(mm)1.3 仕様防虫・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 オレンジ 長さ(m)12
1巻(12m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
トラスコ品番126-7858 材質スチール 質量(kg)0.07 シルバー
1個
519 税込571
翌々日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番101-1080 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1170 質量(kg)26 透明 長さ(m)12
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アキレスミエールフラットタイプシート専用ハンガーです。 専用金具の塗装は六価クロムを使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番108-3348 材質一般鉄材、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ 質量(g)305
1個
789 税込868
翌々日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスミエールLINEタイプシート300mm幅専用ハンガーです。
トラスコ品番780-6523 材質一般鉄材、スチール、亜鉛メッキ+黒色3価クロメートメッキ 質量(g)460
1個
889 税込978
翌々日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン 材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工) 生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品。
用途防炎性能が求められる工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りとして 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番102-9769 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)25 透明 タイプフラット 長さ(m)30
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
欠品中