「アク 取り 器」の検索結果

5,853件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷

ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8 質量(kg)0.285 外径(Φmm)240 TKG品番9-0205-0701 TKG品番(2017)6-0188-0701
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

シンプルな形状の洗いやすいアク取りお玉。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。細かい網目が栄養や風味を残し、灰汁だけを除去。 横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。 フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。食器洗い乾燥機対応。
材質網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)310×103×70
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8 質量(kg)0.3 外径(Φmm)240 TKG品番9-0205-0601 TKG品番(2017)6-0188-0601
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷

1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
900 税込990
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷



従来のあく取りに比べて、頭部分の形が小判型になっています。これは、鍋のフチにピッタリフィットし、取りもれを少なくするためです。
材質本体:18-8ステンレスハンドル:天然竹
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

本体材質:鋼板製・アクリル焼付塗装仕上付属品:処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付・捕獲確認用透明窓付(2ヶ所)・セットはワンタッチ・半永久的に使用できます。迷信を打破!!ネズミのニオイがつけばつくほどよく捕れる!!使用方法(1)両サイドのシャッターを内側へ上げる ワンタッチで セッティング。(2)シーソー方式でロック! 自動シャッター・自動ロック。(3)処理用水槽(ケース) ケースに入れて水を注入 扉にプラスチックストッパーを取り付けてください。(4)2~3分で水殺後、排水。(5)ロックをはずしてゴミ袋へ。
付属品処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×83×106 TKG品番9-2617-1301 TKG品番(2017)6-2404-1201
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。 ・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。 ・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。 ・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。 ・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。 ・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定波長511±2nm 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB) 測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルびん
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用 質量(g)約250 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB)
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28 税込31
当日出荷



佐藤計量器製作所ステン取付ネジ
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
材質SUS304 寸法Φ27.5×34mm
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
7,698 税込8,468
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)取付リング(M6ブッシング用)
適合M6ブッシング用 寸法(mm)Φ12×0.8 穴径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ
1個
22 税込24
当日出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
1台
76,980 税込84,678
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F8203 固定マウントブラケット 5個パック
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VE
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。 本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。 カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、 内部まで殺菌消毒ができます。 ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。 ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。 大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。 ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人) セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa 材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム 呼称アクアトリトンB 流量(L/min)ろ過:0.1 ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン 流量総ろ過:180L
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アクセサリタイプ = ブラケット。併用可能製品 = 巻線抵抗。巻線型 - アジャスタブル - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線式アジャスタブルブラケットは、電気的接触を提供し、デバイスと干渉することなく、抵抗器を支持して、所定の位置に固定できるように設計されています。耐腐食性に優れた金属製、絶縁接続部を固定する抵抗器への取り付けの為に設計されており、非絶縁パネルへの取り付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。
用途食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿 付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット 材質プラスチック 質量(g)360 タイプ水道水 使用電池無し 流量(mL/min)2000 設置方法蛇口取付
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g)約47 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62 対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約90 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製 適合センサAH0006-S・N
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷