スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーです。エアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です。輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングです。プリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします
用途ドレスアップアクセサリー
色クローム
質量(g)4
適合車種以下のトヨタ車の右ハンドル車プリウス(ZVW30系 H21.5~)プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)アクア(NHP10系 H23.12~)ただしステアリングスイッチが装備されていること)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。
成分合成樹脂(シリコンアクリル)
主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙
使用場所屋内外兼用
特性耐久
種別水性多目的塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)
塗料タイプエマルション
水で濡らせば、気化熱効果でおでこが冷や冷や!
水を吸水せずに使用すれば、流れる汗止め用パットとして!
取り付け簡単!繰り返し使用可能!
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約10
タイプヘルメット取付け式
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約11
タイプヘルメット取付け式
よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。
手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。
従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。
乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。
成分水性コンク二液ウレタン樹脂
主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート
養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)
使用場所屋内外
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗塗装可能時間23℃で1時間
希釈液水(硬化剤にのみ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、プライマー
関連資料製品仕様
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。
主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
¥609
税込¥670
欠品中
まるで水で仕上げたようなウエットな質感を叶えるスタイリング剤。ゆるく、やわらかく濡れたような束感で、軽やかで自然に仕上げます。
水に濡れたような質感をつくるアクアリー成分に加え、薄くて伸びのいいデポットジェルを組み合わせたアクアリーヴェール処方。髪を均一につつみ込み、軽やかなウェット感を表現します。
用途ウエットな質感のスタイリングがお好みの方へ
成分水・ミネラルオイル・グリセリン・ジメチコノール・シロバナワタ種子油・マンゴー種子脂・シア脂油・キャンデリラロウ・加水分解ヒアルロン酸・PEG-40水添ヒマシ油・カルボマー・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・ヒドロキシエチルセルロース・PPG-4セテス-20・PPG-8セテス-20・セテス-10・トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル・PG・水酸化K・トコフェロール・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料
香り軽やかなウエット感にふさわしい、みずみずしいフルーティーカクテルの香り
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
1個(80g)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ぬるだけ!新感覚ぷるぷる小顔下地
カリプソ マジックタイトニング
マジックポリマーでフェイスラインすっきり!
化粧ノリUP&化粧崩れ防止
美容液ベースだから洗顔不要で、塗ったまま眠れる
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディの気になるエリアの薬用美白保湿クリーム。
お肌のくすみやワキ、バストトップ等の気になる部分の美白、保湿ケアができます。
ダブルの有効成分としてトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムを配合。
仕様パラベン・鉱物油・着色料石油系界面活性剤・アルコール・香料フリー
有効成分トラネキサム酸/グリチルリチン酸ジカリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
保湿成分濃グリセリン/1,3-ブチレングリコール/スクワラン/トリメチルグリシン/1,2-ペンタンジオール/グリコシルトレハロースプルーン酵素/スターフルーツ葉エキス/カンゾウ葉エキス/ゲットウ葉エキス/ビルベリー葉エキス/アーティチョークエキス/オウゴンエキス/タイソウエキス/カンゾウフラボノイド/アルピニアカツマダイ種子エキス
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。
ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合!
毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。
7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
毛穴が気になる人のための毛穴ケア美容液。
ビタミンC誘導体やビタミンE・セラミドをなど、乾燥・たるみ・黒ずみ・皮脂毛穴など、すべての毛穴にアプローチする13種類の美容成分配合!
毛穴の気になる肌を引き締め、潤いを与えて肌荒れを防ぎます。
7つのフリー項目でお肌にやさしい処方。
仕様アルコール・グリセリン・シリコン・パラベン・紫外線吸収剤・鉱物油・着色料フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
保湿成分引き締め:ビタミンC誘導体/保湿:3種のセラミド/抗酸化:ビタミンE/ハマメリス葉エキス/スクワラン/コラーゲン/ローズマリー葉エキス/ユキノシタエキス/セイヨウナツユキソウエキス/タチバナ果皮エキス/アーチチョーク葉エキス
1個(25mL)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。
水性塗料なので溶剤臭がありません。
非危険物ですので保管場所を選びません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。
希釈剤清水
使用後の手入方法清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料特徴と施工仕様例
塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水仕様あり
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
毛穴・シミ・小じわを隠すお悩み解消ファンデーション。
花びら状の多構造パウダー配合。
1つ1つの粒子が光を乱反射させ、シミ・ソバカスなどを隠します。
成分水・シクロペンタシロキサン・トリエチルヘキサノイン・BG・PEG-9ジメチコン・トリメチルシロキシケイ酸・(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー・ステアリン酸・イソステアリン酸・ジステアルジモニウムヘクトライト・クエン酸Na・ダイマージリノール酸水添ヒマシ油・マカデミアナッツ油・トリイソステアリン酸ポリグリセリルー2・エチルヘキシルグリセリン・フェノキシエタノール・(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー・アルミナ・炭酸Ca・グリチルリチン酸2K・トコフェロール・シリカ・アロエベラ葉エキス・ヤシ油・ローヤロゼリーエキス・ヒアルロン酸Na・酸化チタン・タルク・酸化鉄・水酸化AI
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSProデュプレックスLC-LCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
化粧崩れ・皮脂崩れ・くすみ・UV対策を一気に!
多機能に活躍するベースです。
成分水、シクロペンタシロキサン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、DPG、ジメチコン、イソノナン酸イソトリデシル、グリセリン、セチルPEG/PPG-10/1ジメチコン、PEG-10ジメチコン、アクリレーツクロスポリマー、硫酸Mg、アロエベラ葉エキス、(クルイベロミセス/乳酸桿菌/乳酸球菌/レウコノストック/サッカロミセス)/乳発酵液、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、トリメチルシロキシケイ酸、ハイドロゲンジメチコン、トリエトキシカプリリルシラン、(ジメチコン/メチコン)コポリマー、メチコン、メタケイ酸アルミン酸Mg、アルミナ、ジステアルジモニウムヘクトライト、PEG-9ジメチコン、BG、クエン酸Na、トコフェロール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、タルク、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、水酸化Al、シリカ
RoHS指令(10物質対応)対応
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。
光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。
成分合成樹脂、顔料、水
特性蛍光、夜光
使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。
乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180
主な用途紙、木
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
節水トイレや再生水利用トイレにも効果的
防汚効果がある親水ベールが、水アカから基材を保護し、少ない水でも濡れ広がるため、節水タイプの便器にも非常に効果的。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800mL×12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)
消費電力(W)35
対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)
色温度(K)5700(車検対応品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様RSProデュプレックスSC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
仕様RSProデュプレックスLC-SCOM3光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM3デュプレックスケーブルは、LSZHアクアジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
仕様RSProデュプレックスSC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
伝播モードマルチモード
コア径(μm)900
シース色青
仕様RSProデュプレックスLC-LCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-LC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のLCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポート
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)900
伝播モードマルチモード
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。
種別水生
pH5.5±0.5
粘度10±5
固形分22±1%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工要領書(0.29MB)
比重(g/mL)1.02±0.1
1缶(15kg)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る
背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。
効果除菌、消臭、防カビ
1
2
3
4
5
6
次へ