35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)細字:1~2・太字:2.5×6 インク水性 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 008
1本ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
欠品中

「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。
商品タイプ補充インキ 繰り返し・詰め替え対応
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。 特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。 紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。 色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。
タイプツイン 線幅(mm)細字:0.6~1.0・極細:0.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細
1本ほか
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。 特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。 紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。 色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。 にじみ、裏うつり、筆記線の割れがないので、紙への筆記に適しています。 耐光性、耐水性に優れています。(耐光性の資料を掲載しています) においが少なく、発色が鮮明です。 紙はもちろん、布・金属・ガラス・プラスチックにも書くことができます。 携帯に優れたクリップ付です。
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)細/0.6~1.0、極細/0.5 インク色黒、赤、青、緑、黄、橙、空色、桃色 インク水性顔料 アズワン品番64-5283-42 色数8 線の太さ細/極細
1個
799 税込879
4日以内出荷

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。 2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質(ケース)ABS樹脂 接続口径Φ3.9×Φ5mm サイズ27×47.5×74mm 質量(g)約115 接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W24.3×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。 3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W24.3×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5 吐出量(mL/min)(標準)3 アズワン品番64-8085-43
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ 蛍光イエロー サイズS
1着
21,980 税込24,178
3日以内出荷

自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm)50×170×35 電圧(V)AC100 電源AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ 最大真空到達度 (kPa)-20以上 電源コード約2m 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂 接続口Φ5.5mmホースエンド アズワン品番1-4248-01
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

1袋(50本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(50本)
2,198 税込2,418
当日出荷

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm 質量(g)約62
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
1着
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプヘッド交換可能
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W15×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。 モーター内蔵で防塵特性良好。
サイズL47.5×W74×D27mm 質量(g)約90
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。
用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド 材質(チューブ)シリコーン 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5 吐出量取付本体に依存 アズワン品番64-8085-44
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

デコペーパーでゴージャスなワンド万華鏡がつくれる!
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1 材質紙、プラスチック 質量(g)82 紙管サイズ(Φ)Φ39×140mm
1個
673 税込740
当日出荷

Merck(メルクミリポア)封入剤(メルク)
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
1本(100mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプヘッド交換可能 3mL/分の吐出性能です。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W15×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5 吐出量(mL/min)(標準)3 アズワン品番64-8085-42
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

水道水から手軽に「オゾン+電解水」を生成できます。細菌や有害物質を酸化分解し除去します。歯ブラシやマスク等の除菌・消臭に効果的です。すすぎ洗いが不要です。
仕様●最大容量:300mL●サイズ:W82×D67×H166mm●電源入力:AC100~240V 50/60Hz 0.8A●電源出力:DC24V 1.5A●電解時間:3min/回●用水条件:水道水●適用温度:15~40℃●オゾン水濃度(1次電解):1.4mg/L(300mL)、~2.9mg/L(100mL)●材質:本体/トライタン・ガラス、電極/チタン合金・ステンレス316L、座の外側/ABS樹脂、蓋/シリコンゴム●本体重量:169g●付属品:専用電源・容器蓋×各1個
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアエコテックオゾ・エナジー-J515
水道水から大水量(~15L)の「オゾン+電解水」を生成できます。 細菌や有害物質を酸化分解し除去します。 布製品や調理器具、排水溝等の除菌・消臭に効果的です。 すすぎ洗いが不要です。
仕様●入力電源:AC100~240V 50/60Hz●出力電源:~DC24V ~5A●定格電源:110W●保護:過電圧、過電流、過熱●防水:1P53●タッチパネル:時間選択キー/10min・20min、時間調整範囲/3~25min●水質条件:市水、井戸水、活性炭ろ過水 ※ROを通した水など電導率の低い水は不向き●水量:~15L●適切水温:5~40℃●サイズ:専用駆動電源ユニット/145×85×62mm、電解器収納ケース/80×80×60mm、電解器/85×60×32mm●重量:専用駆動電源ユニット/505g、電解器収納ケース/57g、電解器/187g アズワン品番68-0788-78
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
用途IPX7でハードな屋外作業にも対応 明るさ(Lm)Highモード時:約140 使用電池単4電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24 照射距離(m)最大:120 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメット用アタッチメント×4 材質(本体)ABS樹脂
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

水道水から硬度成分を取り除いたハウステックの硬度ゼロの超軟水。(※1) 肌や髪のトラブルの原因となる「石けんカス」の発生を抑えます。 アクアソフトバブルプラスは、新機能を搭載。 軟水ファインバブル(※2)のチカラで洗浄力も大きくアップしました。 水道水中に含まれる硬度成分(カルシウムCaやマグネシウムMg)は石けん成分や肌表面の脂肪酸と結びついて、石けんカスになります。 軟水ファインバブルは硬度成分を除去。石けんカスの発生を抑え、肌本来の姿に洗い上げます。 また、毛穴より遥かに小さい軟水ファインバブルの泡が毛穴汚れに吸着し、汚れを毛穴や肌から引き離します。 軟水ファインバブルで、くすみのない「まっさら素肌」をお届けします。 (※1)硬度ゼロの超軟水とは、硬度20mg/L以下の水を表現しています。 (※2)軟水ファインバブルとは、直径100μm未満のファインバブルを含んだ軟水を表現しています。
スマートホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。
材質(ヘッド) SUS316、(シャフト) SUS316 シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。
材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316 タイプマルチ ヘッド径(Φmm)48 アズワン品番4-1435-08
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。
タイプシングル 材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッド・シャフト一体型モールドでSUSの暴露部がありません。
材質(ヘッド) PTFE、(シャフト) SUS316(フッ素チューブ被覆) シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)