台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際にツールのバイト刃先、刃形を測定するためのゲージ。
精度公差(mm)±10
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)
厚さ(mm)0.8
アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
仕様●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097
アズワン品番67-4844-42
1個
¥8,598
税込¥9,458
13日以内出荷
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用
材質冷間圧延鋼
寸法(mm)70×15
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード