1,626件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8 適合板厚(mm)3~10 ねじ径(Φmm)4 サイズΦ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。 材質 長さ(mm)18 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(8本×5パック)ほか
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
45 税込50
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2133 材質アクリル 厚さ(mm)5 縦(mm)360 横(mm)100
1個
21,571 税込23,728
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2132 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1個
27,286 税込30,015
4日以内出荷

引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2134 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1組(2個)
46,571 税込51,228
4日以内出荷

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼 表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果) 直径×長さL(Φmm×mm)6×90 アズワン品番64-8432-55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 厚さ(mm)2.5 材質/仕上アクリル
1セット(2枚)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル脚をねじ込むだけで組み立てできるアクリル製の丸テーブルです。小物・アクセサリー・フーズ等幅広いディスプレイに最適です。別売りの他サイズと組み合わせるとより立体的で効果的な演出が出来ます。
材質アクリル 厚さ(mm)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ 材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ 材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ 材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ ※ビス穴が6ヶ所開いています。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質アクリル板(厚み2mm) 耐熱温度(℃)70
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質アクリル樹脂 クリア 耐熱温度(℃)70
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーター
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781 寸法(mm)(ゲージ設定)70~450 質量(kg)2 電圧(V)100 消費電力(W)65 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ヒーター)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60 電源コード(m)1.5 ヒーターシースヒーター 曲げ幅(mm)最大400
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) シルバー タイプ片面 枠の色シルバー 梱包数1台
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。ゲート式AT車/MT車/コラム車用。ネジ式で簡単に取り付け可能。
付属品Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個 幅(mm)45 高さ(mm)200 材質(本体)アクリル 質量(g)390 奥行(mm)45 適合シャフト径(Φmm)8/10/12 適合シャフト長さ25mm以上
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 動画あり
ノンフレームでポスターが引き立つスタンド
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。 材質アクリル板/透明色/2mm厚 透明 仕上面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ ※ビス穴が6ヶ所開いています。 適合サイズA0横 対応寸法(mm)1189×841 面板寸法(W×H)(mm)1258×910
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。 六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。 4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。 安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。 ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用 セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) 梱包数1台
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション電波掛時計(アクリル風防)
割れにくいアクリル製風防の電波時計です。スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。
用途万が一落下しても飛び散りにくい材質です トラスコ品番158-6013 セット内容モニター電池、木ねじ 厚さ(mm)47 銀色メタリック 質量(g)530 電源単3アルカリ乾電池×1本(付属) 表示方式アナログ 電池寿命約1年(納品時はモニター電池) 直径(mm)307 電波時計対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

アクリルレインボーハンドルを片面用として取り付ける為の専用ネジセットです。
適合扉厚(mm)30~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1セット
569 税込626
5日以内出荷

PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質面板:背面:アクリル板透明2mm厚、前面:アクリル透明5mm厚 シルバー、(アクリル板)透明 サイズポスター:A4 材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上 面板寸法(W×H)(mm)280×367
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 動画あり
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンド
材質アクリル板/透明/5mm厚(四辺テーパー加工)+2mm厚 シルバー、(アクリル板)透明 材質(ポール)Φ10♯ステンレス H880mm 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/Φ20 アルミ/アルマイト仕上
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(5層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&スペーサー。ゴム足。ドライバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 動画あり
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)