メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
材質アクリル
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
材質アクリル
材質アクリル透明t5
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×600
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ノンフレームでポスターが引き立つスタンド
材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンド
材質アクリル板/透明/5mm厚(四辺テーパー加工)+2mm厚
色シルバー、(アクリル板)透明
材質(ポール)Φ10♯ステンレス H880mm
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/Φ20 アルミ/アルマイト仕上
PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質面板:背面:アクリル板透明2mm厚、前面:アクリル透明5mm厚
色シルバー、(アクリル板)透明
サイズポスター:A4
材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
面板寸法(W×H)(mm)280×367
角度が自由に変えられる、同素材のアクリルスタンド付き。写真をアクリルの間に挟むだけで簡単に飾れます。
用途展示、掲示、陳列など
面板が縦・横・斜め、フリーに動くサインスタンド。
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用
セット内容六角レンチ
材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)
梱包数1台
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
高級感溢れるアクリル製POP立て。 四隅マグネットを仕込んだアクリル板でポップを挟み込むだけ!
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。
サイズA4
タイプ垂直
奥行(mm)380
寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20
アクリル製のサインフレームです。高透明度のアクリルを使用し、4辺を斜めにカットすることで高級感を演出しています。インテリアにもなじみやすいシンプルなデザインですのでオフィスやホテル・飲食店の受付等でもご使用いただけます。ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。
付属品ビス2本
材質アクリル
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付
寸法(mm)(窓)210×297
質量(g)640
外寸(mm)210×297
内寸(mm)210×297
適合サイズA4判
パッケージキャラメル箱(白箱)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ