シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
透明感あるアクリルが高級感と存在感を演出するアクリルステージです。展示台やプライス表示等にご利用下さい。底面にB7サイズの紙を挟むことが可能です。
材質アクリル
色透明
サイズB7
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)128×91×10
1セット(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質アクリル
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質アクリル
色透明
板厚(mm)3
透明感あるアクリルが高級感と存在感を演出するアクリルステージです。展示台やプライス表示等にご利用下さい。底面にA7サイズの紙を挟むことが可能です。
材質アクリル
色透明
サイズA7
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×74×10
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
材質PMMA(アクリル)
厚みのあるアクリル材を使用したディスプレイシリーズ。透明感のあるアクリルが売場を華やかに演出します。
テーブル脚をねじ込むだけで組み立てできるアクリル製の丸テーブルです。小物・アクセサリー・フーズ等幅広いディスプレイに最適です。別売りの他サイズと組み合わせるとより立体的で効果的な演出が出来ます。
材質アクリル
厚さ(mm)5
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
アクリルディスプレイコの字展示台。
ディスプレイの定番。
材質アクリル透明
厚さ(mm)10
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)8
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)270
耐熱温度(℃)80
対角(mm)545
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
上部と下部の間に花などを飾れます。
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)423
耐熱温度(℃)80
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
材質アクリル
高さ(mm)60
一辺長さ(mm)423
耐熱温度(℃)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.11
材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
ハンドル一回転移動量(mm)18
冷ケース内で使用する演出性の高いヒナ壇ステージです。左右、斜めに組み合わせることで、3 種類のヒナ壇のレイアウトが可能です。
色透明
材質(本体)アクリル(3mm厚)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
厚みのあるアクリル材を使用したディスプレイシリーズ。透明感のあるアクリルが売場を華やかに演出します。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。
店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。
立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。
透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)3
多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)
ストローク(mm)±21
寸法(mm)60×60×34
質量(g)約110
真直度(μm)30
ステージ寸法(mm)60×40
移動量(mm/回転)18
材質アクリル
耐熱温度(℃)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×605×110
筒径(Φmm)40(32)
筒長(mm)50
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様ガラスカラー
材質アクリル
高さ(mm)120
全高(mm)皿:120×1・100×2・80×2・60×2・40×1
外寸(mm)Φ332
耐熱温度(℃)80
皿径(Φmm)88
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
付属品LED照明
材質(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)(天板・側板)5
フレーム幅(mm)900
フレーム高さ(mm)250
フレーム奥行(mm)900
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×45
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが5.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。アクリル製で厚みが3.0(mm)のため非常に丈夫でショーケース等のディスプレイに最適です。
仕様ガラスカラー
材質アクリル
全高(mm)皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1
耐熱温度(℃)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×347×120
皿径(Φmm)88
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様3点セット
セット内容大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質アクリル
板厚(mm)3
TKG品番9-1712-1701
TKG品番(2017)6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質アクリル
高さ(mm)10
耐熱温度(℃)80
仕様ガラスカラー
材質アクリル
全高(mm)皿:80×1・60×2・40×2
耐熱温度(℃)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×347×120
皿径(Φmm)88
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質アクリル
躍動感ある売場が出来るステージスタンド。商品陳列の高低を付けると事により、動きのある売場展開が可能。
セット内容ステージ×1+テーブル×1枚
材質本体:ポリカーボネイト樹脂 滑り止め:シリコン樹脂 面体:アクリル
躍動感ある売場が出来るステージスタンド。商品陳列の高低を付けると事により、動きのある売場展開が可能。
セット内容ステージ×1+テーブル×1枚
材質本体:ポリカーボネイト樹脂 滑り止め:シリコン樹脂 面体:アクリル
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ