252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19) 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)754×570×625 質量(kg)25 アズワン品番3-4084-01
1個
498,000 税込547,800
10日以内出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-30~+140 電子レンジ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

360°複雑なスペースをカバー
型式ドーム型 仕様天井直付けまたはチェーン吊り下げ3点吊り 厚さ(mm)2:ミラー 材質(フレーム)アルミ 材質(ミラー)高級アクリル 色(フレーム)シルバー 使用場所室内専用
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品) 質量(g)約570 寸法(Φmm)約450
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS 入数100 質量(g)4/個 穴径(Φmm)18 適合サイズ360・420・540ml用 寸法(口径Φ×高さH)(mm)96×45 メーカー商品コード004530942
1パック(100個)
928 税込1,021
当日出荷

デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3 種類ドーム型 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
6,800 税込7,480
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双 種別PC コンセント付き アズワン品番3-4084-02
1台
523,000 税込575,300
15日以内出荷

全空間が映る超軽量設計
仕様室内専用 付属品天井取付金具、トラスタッピングビス2本 エスコ品番EA724ZK-1 材質鏡面:アクリル 厚さ(mm)(ミラー)3 寸法(mm)Φ495×225 質量(kg)0.84 取付場所天井 曲率半径256
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

Bivar PLP5シリーズLED照明パイプ. リアパネル取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 46.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 46.2mm実装タイプ = 背面パネル取り付けレンズ形状 = ドーム極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン 。360°のマルチビジョン
用途天井付け用 型式ドーム型 取付け方法ビス止め式 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厚手の生地で強いサポート感。粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。撥水加工タイプ。剥離紙付き。大ロールタイプ。テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。
アズワン品番65-8281-72
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。
用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。 材質アクリル 厚さ(mm)3(ミラー) 型式ドーム型
1式
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス 耐熱温度(℃)120
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)フォトスノードーム
その他1個梱包形態:箱入り セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)Φ80×70
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

日本緑十字社ドーム型ミラー
360°のマルチビジョンで十字路などの安全確認に。
材質アクリル
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T字路に
型式ハーフドーム 仕様壁付けビス2ヶ所 厚さ(mm)2:ミラー 材質(フレーム)発泡塩ビ 材質(ミラー)高級アクリル 色(フレーム)ホワイト 使用場所室内専用
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の生地で強いサポート感。粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。撥水加工タイプ。剥離紙付き。テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。
1箱(8本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁に取り付け、T字路の左右見通しに最適。
材質アクリル 寸法(mm)1.1040、2.1000、3.800、4.261、5.540 質量(kg)2.9 日本緑十字社品番280023
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フチなしミラーの固定式L字路用ミラーです。
材質(ミラー)アクリル(2mm厚) 寸法(mm)328×279 質量(kg)0.33 曲率半径359R 日本緑十字社品番280033
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用 型式ドーム型 取付け方法チェーン吊り下げ 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角をなくして、安全を守る。 あらゆるスペースに溶け込む室内用ミラー。人の出入りなど左右、正面をクリアに見ることができます。
材質アクリル
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本 材質MA 耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1 耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。 型式ハーフドーム 仕様室内専用ビス止め トラスコ品番395-3866 材質ミラー:高級アクリル、枠:発泡塩化ビ二ール 幅(mm)1040 質量(kg)2.9 高さ(mm)540 像の大きさ(曲面R)634
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ミラーは丈夫なアクリル製。軽量で割れにくい。屋外使用可能
用途衝突防止 関連資料製品チラシ(1.26MB)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,103 税込65,013
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上本体:ABS樹脂、ドームカバー:アクリル樹脂 本体:セイルホワイト、ドームカバー:スモーク 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-10~+50 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×100 半径(Φmm)ドーム:40
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷