719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。 縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質アクリル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシアクリルマグネットフレーム
エコ商品
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付 タイプ縦横兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質アクリル、磁石 厚さ(mm)アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2 透明
1ケース(20個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド 材質アクリル樹脂 幅(cm)差込溝:1・2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5 アズワン品番62-2149-55
1個
739 税込813
当日出荷

スイッチカバー マグネット付 モノタロウ 動画あり
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
1パック(5個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。 材質アクリル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさとデザイン性を兼ね備えたピン型のマグネットです。
用途メモや書類などの掲示に。 トラスコ品番828-0431 材質アクリル、強力マグネット 寸法(mm)12Φ×13 透明 保持枚数A4普通紙約7枚
1組(8個)
749 税込824
当日出荷

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力 長さ(mm)220 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石 幅(mm)20 厚さ(mm)8
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名入れをしてホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けができます。
用途ホワイトボードや冷蔵庫など、マグネットと付く場所で使用できます。 仕様ゴムマグネット付 トラスコ品番224-4424 材質/仕上アクリル樹脂、ゴム ホワイト 質量(g)15 縦(mm)70 横(mm)30
1箱(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームの専用スタンドです。 2種類の傾きを選ぶことができます。(垂直と斜め)
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 仕様2WAYスタンド 材質アクリル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×71×15
1個
449 税込494
当日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力 材質アクリルゴム、希土類磁性粉末 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 吸着力190g/平方センチメートル 表面磁束密度(mT)120
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付 材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
1枚
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)プッシュマグネット Φ30mm
エコ商品
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍 寸法(mm)30×30×6.5 直径(Φmm)30 主要材質PMMA グリーン購入法適合 保持力コピー用紙約10枚
1パック(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中仕切付(取り外し可) 裏面ゴムマグネット付 ワンタッチのマグネット取付式
仕様●サイズ(mm):120×44×90●収納サイズ(内寸):118×88×35mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個 アズワン品番65-2193-14
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木とアクリルのおしゃれなマグネット式フォトフレーム インテリアに最適です
仕様横置きのみ パッケージキャラメル箱
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
仕様縦横兼用 パッケージキャラメル箱
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力 材質本体:PMMA 保持枚数14 入数1
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台。マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単な、無駄を省いたシンプルな飾り台です。立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションなどを飾るインテリアにもおすすめです。
その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付 材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ) 寸法(mm)【アクリル】297×210×3【立板】357×270×6 質量(g)1400 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体木製 外寸(mm)【縦セット時】390×362×150/【横セット時】390×275×150 適合サイズA4判 台座寸法(mm)390×150×15
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付 寸法(mm)(窓)210×297 質量(g)640 外寸(mm)210×297 内寸(mm)210×297 適合サイズA4判 パッケージキャラメル箱(白箱)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

高級感溢れるアクリル製POP立て。 四隅マグネットを仕込んだアクリル板でポップを挟み込むだけ!
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的にお使いになれるアクリルフードです。天井中央部のカバーを外し、クリーンユニットを設置するだけで、卓上クリンブースとして使えます。アクリル板を厚くすることで強度を増しています。裏面にコンセント穴が付いています。前面・扉部は、ハネ上げた時マグネットで固定されます。適合クリーンユニット:53-0723(MAC-15)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×500×500
1個
85,980 税込94,578
17日以内出荷

プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板 材質アクリル クリア
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台 2Lサイズ。2L判までのお写真を飾れるコンパクトな飾り台です。マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単、立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションを飾るインテリアなど、様々なシーンでお使いいただけます。
その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付 材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ) 寸法(mm)【アクリル】127×178×3【立板】203×235×6 質量(g)780 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体木製 外寸(mm)【縦セット時】260×240×150mm/【横セット時】260×206×150mm 適合サイズ2L判 台座寸法(mm)150×260×15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマアクリルR棚
マグネット付で取付簡単。
材質アクリル 寸法W(mm)900
1枚
7,598 税込8,358
8日以内出荷

プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板 材質アクリル クリア
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POPホルダーが一体化したメニュースタンド。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
材質アクリル、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×65×112 質量(kg)1個当たり:0.18 透明 収納幅(mm)15 適合寸法(mm)POP用紙:最大約132×98
1ケース(40個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。 本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。 材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力 材質本体:PMMA 保持枚数9 入数2
1パック(2個)
759 税込835
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

POPスタンドが一体化したメニュースタンド。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
材質アクリル、磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×65×145 質量(kg)1個当たり:0.18 透明 収納幅(mm)15 適合寸法(mm)POP用紙:最大約98×128
1ケース(40個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 331
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。 トラスコ品番390-7014 材質アクリル系 淡黄色 使用温度範囲(℃)-55~175 使用温度(℃)-55~175 対応推奨硬化促進剤 SF7387 剪断強度(N/mm2)≧13.8 粘度(mPa・s)8000~30000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐環境、耐薬品 固着時間(秒)20 危険物の性状非水溶性
1本
88,980 税込97,878
5日以内出荷

ポップスタンドが一体化したナプキンスタンド。 マグネット着脱式なのでポップの入替えが簡単。
材質アクリル樹脂 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×36
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店卓上での必需品メニュースタンドにポップホルダーを一体化。 効率よくポップを掲示できます。ポップはマグネットで簡単に入替えできます。
材質アクリル樹脂 奥行(mm)内部:15
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 324
耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着など トラスコ品番412-9430 材質アクリル樹脂 こはく(嫌気性) 使用温度範囲(℃)-55~135 使用温度(℃)-55~135 対応推奨プライマー 7071 粘度(mPa・s)10000~24000 危険等級 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐衝撃、耐候 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。 特性耐衝撃、冷熱サイクル性 仕様併用プライマー/7923 半透明 質量(g)394 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。 琥珀色 固着時間(分)5 使用温度範囲(℃)-55~100 仕様併用プライマー/7386 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)