109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番116-1953 長さ(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5、最厚部:4 材質/仕上ABS樹脂 透明 質量(g)25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS 寸法(mm)40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容空ヒンジ 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M4)
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g)18.8 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) 材質アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)52 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)120 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番SS-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)88
1個
528 税込581
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4530-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)117
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4030-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)112
1個
704 税込774
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4030-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)112
1個
704 税込774
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番SS-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)88
1個
549 税込604
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1個
569 税込626
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4530-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)117
1個
770 税込847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4020-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1個
659 税込725
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1個
569 税込626
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4520-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)109
1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4520-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)109
1個
739 税込813
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4020-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104
1個
659 税込725
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-Lキット
セット内容抜差蝶番3020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1セット
819 税込901
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4530-Lキット
セット内容抜差蝶番4530-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)117
1セット
957 税込1,053
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番4520-Lキット
セット内容抜差蝶番4520-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)109
1セット
969 税込1,066
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番3020-Rキット
セット内容抜差蝶番3020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)96
1セット
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100シリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番L45-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)144
1個
770 税込847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番L45-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)144
1個
770 税込847
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番L5030-L
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)122
1個
661 税込727
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)抜差蝶番L5020-R
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)115 表面処理アクリル塗装
1個
699 税込769
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)抜差蝶番SS-Lキット
セット内容抜差蝶番SS-L×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)88
1セット
779 税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)