205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内外1組 材質/仕上アクリル トーメイ+ステンレス ミラー 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



仕様内外1組 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上アクリル トーメイ+ステンレス ミラー 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AE-06 便座用取っ手 サンコー 動画あり
手を汚さず衛生的。
使用場所トイレ 材質本体:ABS樹脂接着部:ポリエチレン粘着剤:アクリル系 幅(cm)6.5 長さ(cm)10.5 耐熱温度(℃)80 高さ(cm)2.5
1個
309 税込340
当日出荷

アクリルレインボーハンドルを片面用として取り付ける為の専用ネジセットです。
適合扉厚(mm)30~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1セット
569 税込626
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

アクリル焼付塗装シャインニッケルクリア仕上げ
シルバー
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 標準色シルバーメタリック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を汚さず便座を持ち上げられますので、衛生的です。 粘着テープで簡単に取り付けできます。 衛生面を考えた抗菌タイプ。
材質本体:ABS樹脂、接着部:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 クリーム 質量(g)19 寸法(cm)10.5×6.5 耐熱温度(℃)80
1個
429 税込472
欠品中

1個
629 税込692
9日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA)
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)1.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン) タキゲンコード03975
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

両面用です。
仕様 材質アクリル+真鍮 純金 サイズ【付属ビス】M6×80 高さ(mm)78 全長L(mm)600 径D(Φmm)30 足幅【P】425mm 座幅(mm)Φ65
1組(2本)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル焼付塗装シャインニッケルクリア仕上げ
ブラック
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

材質アクリル+亜鉛合金 サイズ221 高さ(mm)52 全長L(mm)221 寸法D(Φmm)25 仕上 足幅【P】200 座幅(mm)【W】Φ21 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
1組
5,898 税込6,488
5日以内出荷

アクリル焼付塗装シャインニッケルクリア仕上げ
シャインニッケル
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

材質アクリル 容量(L)13.4 寸法(mm)470×285×H230 品名・タイプクーラー EBM品番1136120
1個
3,998 税込4,398
欠品中

両面用です。
材質真鍮+積層、アクリル サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アクリル 容量(L)13.4 間口W×奥行D×高さH(mm)470×385×230 品名・タイプクーラー TKG品番9-1927-0801 TKG品番(2017)6-1725-0501
1個
4,798 税込5,278
欠品中

光の当たり方で表情が変わるオーロラカラーをアクセントにしたアクリル収納シリーズ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×150×153 質量(g)約633 材質アクリル クリア
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷