パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能
材質アクリル(透明)1.5mm厚
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 1.5mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質アクリル
タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色スモーク
ユニフォームを畳んでコンパクトに飾れます。止めピンが6本ついているので、セットが簡単かつ綺麗に出来ます。複数使いで歴代ユニフォームやチーム背番号を並べて展示することができます。鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しています。アルミ製で軽量でありながら強度も安心の製品です。
用途ユニフォームやTシャツの観賞ディスプレイに。
幅(mm)477
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)3
高さ(mm)568
奥行(mm)28
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×365×566
フレーム幅(mm)30、7
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
前面開閉で取り扱いが容易なユニフォームケースです。国際試合競技会場と同品質の人工芝を使用しています。前開き式の扉を開けて、専用ハンガーにユニフォームをセットするだけで簡単に額装ができます。国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心の製品です。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)10
高さ(mm)1160
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100
フレーム幅(mm)30
前面開閉で取り扱いが容易なユニフォームケースです。国際試合競技会場と同品質の人工芝を使用しています。前開き式の扉を開けて、専用ハンガーにユニフォームをセットするだけで簡単に額装ができます。国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心の製品です。
用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)800
厚さ(mm)(作品)~34
質量(kg)7
高さ(mm)960
奥行(mm)59
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×34×900
フレーム幅(mm)30
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
色シルバー
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
感染対策に役立つアクリル衝立の窓なしクリアタイプ。受付カウンターやデスクに置くだけの簡単設置で、複数台を並べてL字、T字、十字での設置も可能。別売りのアクリル衝立窓付きタイプと組み合わせてもご利用いただけます。脚部の底には滑り止めがあります。サイズバリエーションはW600、W900、W1200の3サイズでデスクやカウンターの幅に合わせてお選びいただけます。
用途視界を遮らずに飛沫を防ぎます。カウンター上やデスク上に設置してご使用ください。
材質本体:アクリル 机上設置面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン
パネル厚(mm)ボード面3、脚部8
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
高品質な日本製です。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。直立型で場所を取りません。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
用途ポスター展示に。
トラスコ品番142-9210
材質本体フレーム:アルミ押出/アルマイト仕上げ、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板
タイプ片面
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×460×1210
枠の色シルバー
パネル297×841
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
アクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質アクリル透明
厚さ(mm)1.5
パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式直立型スタンドです。ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。直立型で場所を取りません。面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
用途ポスター展示に。
トラスコ品番144-0362
材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚
サイズパネル:A3TT
タイプ片面
外形寸法(mm)奥行460×高さ1210
枠の色ブラック
板面(縦×横)(mm)外寸841×297
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。
KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。
指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90
形状長形
寸法D(mm)標準M10×1.5
耐圧(MPa)0.5
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質アクリル
厚さ(mm)13(表板10mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781
寸法(mm)(ゲージ設定)70~450
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)65
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60
電源コード(m)1.5
ヒーターシースヒーター
曲げ幅(mm)最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズ透明アクリル板1.5mm厚
仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ