877件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 6mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
15,810 税込17,391
6日以内出荷

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)6 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!。商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容本体×5 材質アクリル 寸法(mm)Φ6×500
1個
800 税込880
当日出荷

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紅白幕を設置する際に用いる紐です。紅白色のしっかりした紐で幕本体だけでなく、細部まで美しい仕上がりになります。
用途紅白幕上部の紐通しに。 直径(Φmm)6
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼 表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果) 直径×長さL(Φmm×mm)6×90 アズワン品番64-8432-55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 赤材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
透明
1枚
6,498 税込7,148
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


このガラス繊維スリーブから出る粉塵又は微粒子は、敏感な皮膚に刺激を与える可能性があるため、取り扱い時や切断時に出る粉塵を最小限に抑えるように注意する必要があります. RS PROアクリル樹脂含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROから、きわめて効果的なケーブル保護機能が得られる丈夫で柔軟な絶縁材を作成するための高品質クラスF編組ガラス繊維ケーブルスリーブ又はアクリル樹脂含浸ケーブルチューブを提供します。このケーブルスリーブは、良好な耐熱性と高い電気的及び機械的強度、そして優れた耐薬品性を備えています。スリーブはハロゲンフリー素材製で、燃焼時に有毒ガスが大気中に放出されることはなく、クラスF含浸樹脂との優れた互換性を有しています。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。このスリーブは柔軟性に優れ、屈曲後も電気的特性を維持できます。. 編組スリーブとは何ですか?. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. 優れた耐摩耗性と機械耐性 油、液体、及び有害な化学物質など化学薬品に対する優れた耐性 ハロゲンフリー 絶縁耐性: kV 良好な耐熱性 屈曲後も電気的特性を維持 切断時のほつれに強い耐性 ほとんどの絶縁ワニスに対応. アクリル含浸ガラス繊維ケーブルスリーブはどのような用途で使用されますか?. この編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、ワイヤとケーブルに保護カバーと絶縁性を提供します。このスリーブは、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブ及びワイヤハーネス用途に使用することもできます。この編組スリーブの独自の特性と機械的強度により、モータやトランス、照明器具や家庭用電化製品などの摩耗性の高い用途で損傷から電気ケーブルや端子を保護するのに最適. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒材質 = ガラス繊維補強アクリルスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = なし最小ケーブル径 = 6mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +155℃耐火性 = ハロゲンフリー耐電圧 = 1kV壁厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 3.2mm外径 = 6mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90アクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,760 税込6,336
7日以内出荷


1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カナセライトキャストアクリル板 #1300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。 厚さ(mm)上敷き:2.0、下敷き:2.0 材質上敷き/アクリル板、下敷き/発泡ポリエチレン 上敷き:透明、下敷き:ライトグリーン タイプ下敷き付
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10 ロープ径(Φmm)6 トラスコ品番367-4606 材質アクリル 質量(kg)0.12 白×赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷



1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用 仕様3打 包装形態ドラム巻
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)