61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
1,560 税込1,716
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。
材質アクリル 板厚(mm)8
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アクリル製 クリアー 高さ(mm)21 短辺(mm)325 長辺(mm)525 TKG品番9-1758-1201 TKG品番(2017)6-1562-1201
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)クリア マジックトレー 角型
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質PET 厚さ(mm)3 透明 比重1.27 全光線透過率(%)86 ロックウェル硬度(Mスケール)44 吸水率(%)0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質塩ビ 厚さ(mm)3 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非アルコール系中性洗剤を5%程に薄めて拭き、さらに空拭きして下さい。
材質アクリル 寸法(mm)330×170×10
1枚(1枚)
6,098 税込6,708
4日以内出荷


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。モダンでさわやかなサテン仕上の色彩は食空間の心地よさを一層引き立て魅力的なシルエットをかもしだします。その視覚的効果によって美味しさを盛り上げます。
材質アクリル ライトグリーン 板厚(mm)8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。
材質アクリル 板厚(mm)8
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フナコシゲルトレイ
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何種類ものケーキを並べられるように、幅と長さを用途別に選んでいただけます。ショーケースに映える薄いガラスグリーンカラーです。
材質アクリル
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カバー:アクリル トレー:メラミン<WKCA4100>カバーのみ:Φ250×H98(内径mm)
形状 材質メラミン 直径×高さ(mm)286×18
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無駄を省いた超シンプルな不要レシート入れが新登場。 使いやすいシンプルなデザイン。 様々なレシートに対応する絶妙なサイズ設計。 幅広のレシートもOK。 長尺のレシートもOK、170mmの奥行き。 わかりやすくアピールできるシール付。
材質アクリル スモークブラウン 仕様シール付 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリルフードカバーのCM-30用適合トレーです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×280×H19mm●重量:270g●材質:FRP●色:ホワイト●コード番号:AK3388 アズワン品番67-6915-40
1個
2,240 税込2,464
7日以内出荷

アクリルフードカバーのCM-30用適合トレーです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×280×H19mm●コード番号:AK3387 アズワン品番67-6915-39
1個
6,990 税込7,689
7日以内出荷

デコレーションやケーキトレーとして使用できます。他に【ENDOアクリル製ケーキプレート丸型】や【ENDOアクリル製ケーキプレートレクタンギュラー】もご用意しております。
材質アクリル 板厚(mm)3
1枚
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デコレーションやケーキトレーとして使用できます。他に【ENDOアクリル製ケーキプレート丸型】や【ENDOアクリル製ケーキプレートレクタンギュラー】もご用意しております。
材質アクリル 板厚(mm)3
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。 一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。 リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。 もちろん住まいの補修にも便利。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂 ガラス、金属石材や貝がら 皮革、布、発泡スチロール など 透明 容量20ml 種類無溶剤・弾性接着剤 成分アクリル変成シリコーン系 主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL)287 表面抵抗(Ω)107~109 塗布面積(m2)約18.6 危険等級 原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.287L 危険物の性状水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)マジックトレー角型
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

シルエットジャパンパワーエングレイバー
アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。
対応商品CURIO2 先端サイズ(mm)2.5 ツールホルダー2(電動)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ナビス(アズワン)救急ケアカート
アルティアポリカトレー(別売)との組み合わせで、外から収納物を確認できます。 天板は厚めのアクリル板を使用していますので、強度に優れています。 トレーが飛び出さないストッパー付きです。 背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質フレーム/ステンレス、カバー/KPプレートクリア(アクリル) 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×900 キャスター径(Φmm)100 収納数【トレー】アルティアトレー深型/3段、浅型/6段 アズワン品番0-1610-11
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)卓上塗料スタンド
アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。 2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。 付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。
用途塗装用 材質PP 付属品クリップ4個 ブラック 直径(Φmm)(トレイ)135 高さ(mm)220
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷