107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
クリア(透明) 仕上(パネル)フロスト仕上 パネル厚さt(mm)5 材質(パネル)アクリル
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)アクリルパネル
同一素材のアクリル製お手軽パネル
用途オフィスや受付窓口での飛沫感染防止対策として 材質アクリル製 厚さ(mm)5
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ机上アクリルパネル透明
机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
1台ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。 付属品L型プレート×4個 材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 厚さ(mm)2.5 材質/仕上アクリル
1セット(2枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルデスクトップパネルを取り付け、対応レイアウトにする場合、配線ダクトは両面セッティングをおすすめします。
奥行(mm)5 高さ(mm)580 材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm
1枚
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上での飛沫を防ぐ透明アクリルパーテーション。 接客対応中の書類や釣り銭の受け渡しが可能な窓付きタイプ。 脚部落下防止機構により組み立て後でも台座をつけたまま移動や持ち運びが可能です。
用途窓付きタイプは配線機能やコンセントのあるフリーアドレスデスクやミーティングテーブルでの飛沫予防にもご利用いただけます。 材質パネル、脚部:アクリル 机上接地面クッション材:ポリエステル系ポリウレタン パネル厚(mm)ボード面3、脚部5
1台ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質アクリル 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルデスクトップパネルを取り付け、対応レイアウトにする場合、配線ダクトは両面セッティングをおすすめします。
材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm 幅(mm)612 質量(kg)5.2 高さ(mm)735 奥行(mm)5
1枚
43,980 税込48,378
21日以内出荷

間口(mm)1170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×5×300 色(本体)クリア パネル厚(mm)5 材質(パネル)表面:半透明アクリル
1枚
15,980 税込17,578
21日以内出荷

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対面での接客や受付窓口もウイルス感染対策に飛沫感染防止ボード。ご家庭・オフィスの机上に置いて飛沫感染予防。
材質アクリル 厚さ(mm)台座部:5 台座寸法(mm)150×148(高さ×幅) パネル高さ(mm)500 ボード厚さ(mm)3
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別専用アクリル棚 材質透明アクリル5mm厚 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D)(cm)幅15.5×奥行12cm
1枚
479 税込527
4日以内出荷

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
欠品中

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質硬質塩ビ ライトグレー 定尺(m)2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150) 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-CLバックグラウンドサプレッション。色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075 アズワン品番65-7287-96
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

壁に金具を取りつけて、せり出したようにアクリルパネルを取り付けることができます
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷

アクリルサイドパネル単体でも取付可能です。
材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm 幅(mm)612 質量(kg)4.6 高さ(mm)592 奥行(mm)21
1枚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーナイン島野ソフトコーナー 5ミリ用
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。 エメラルドグリーン(半透明) 硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。 横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。 タイプコーナー用5mm用
1個
899 税込989
欠品中

スリーナイン島野ソフトチャンネル 5x2000
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。 エメラルドグリーン(半透明) 硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。 横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。 タイプチャンネル5mm用2000mm
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
大切な大型液晶テレビを外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単で、液晶テレビの上部に本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
材質アクリル 奥行(mm)上部吊下げ部:30 透過率(%)90 取扱説明書なし
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ対面机上台 フロストパネル付き
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。 仕様お客様組立品 付属品六角レンチ 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) 天板耐荷重(kg)10/枚 天板厚さ(mm)18 組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー パネル厚(mm)5 取扱説明書(6.7MB)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)