44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1パック(5個)ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます コレクションの保管・作品のディスプレイ用 自由にレイアウトをたのしめます スライド開閉式です
材質強化スチロール樹脂
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます コレクションの保管・作品のディスプレイ用
材質アクリル
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)3 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラボックス
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
700 税込770
当日出荷

大皿などのバイキングメニューにベストマッチ!「和風ディスプレイBOX」
材質アクリル
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマアクリル5面ボックス
立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください
用途アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーに タイプ5面体 厚さ(mm)5
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm)
キャッチコピー:透明度の高いアクリル板を使用!あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。商品説明:透明度の高いアクリルケース。
セット内容黒アクリル板メス×1、黒アクリル板オスメス×1、透明アクリル板メス×1、透明アクリル板オス×2、透明アクリル板オスメス×2 材質アクリル 寸法(mm)105×105×13
1個
682 税込750
5日以内出荷

小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
1個
3,210 税込3,531
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

アクリルボックスのカラーバリエーション。多彩な演出にお使い頂けます。
タイプ4面体 材質アクリル
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
1個
16,100 税込17,710
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。 タイプ5面体 材質透明アクリル 板厚(mm)5
1セット(2個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。 使用中か未使用か一目瞭然。 カギがご不要な方に。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
52,980 税込58,278
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。 キーを持ち歩く必要がありません、4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
109,800 税込120,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。 使用中か未使用か一目瞭然。 スペアキー付シリンダー錠。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
64,980 税込71,478
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。 使用中か未使用か一目瞭然。 各々で鍵をご用意されたいところに。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
75,980 税込83,578
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVC製で透明度の高いケースです。身・蓋別の組み上がったタイプです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。
材質PVC
1パック(5箱)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂 タイプ5面体 板厚(mm)3
1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蝶プラ工業デスコM
エコ商品
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に。 材質スチロール樹脂 透明 タイプ固定仕切 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内田洋行メールボックス
エコ商品
郵便物を部署別に仕分け保存するためのボックスです。郵便物はアクリル窓からひと目で確認できます。名札入れ付です。
材質本体:スチール製・焼付塗装、窓:透明アクリル樹脂 色(本体)ネオグレイ色 グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワタシの理想を詰め込んだ!見せる推し活収納ボックス。机や棚の上に置ける幅36.6×奥行25×高さ36.6cmのサイズで、お部屋の一角にスッキリ収まります。ライブで必需品のペンライトは専用ホールに3本まで収納可能。立てて飾ることができます。前列と後列でそれぞれ6段の高さ調整が可能。アクリルスタンドなどグッズのサイズに合わせてカスタマイズ。傷がつきやすい大きなサイズのうちわは背面に差し込んで収納!賢く省スペースに収まります。棚上のアクリル部分は取り外しできるため、上からもグッズの出し入れが可能。またクリア天板なので、ボックス内に光が入り明るい印象になります。横34.5×縦34.5cmの背板は写真などを入れてオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×250×366
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ簡易防塵ハブボックス
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス 奥行(mm)465 高さ(mm)600 付属品鍵×2本(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 総耐荷重(kg)50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。 A4サイズの郵便物も楽に投入できます。 扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。 材質SUS304 質量(kg)3.6 仕上No.4 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。 作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。 透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6367 材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム 幅(mm)526 質量(kg)20 高さ(mm)500 奥行(mm)463 有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ) 内容積(L)25 真空ゲージ0~-0.1MPa チューブ外径×内径(mm)8×6 ノズル径(Φmm)9
1台
389,800 税込428,780
60日以内出荷

透明なボード面で圧迫感ゼロ! カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション。圧迫感の無いボードで視野を狭めません。 新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。 特殊なコーティングアクリル板で何度も書きけしできます。 イレーザーやマーカーは開閉自在のボックスに収納して見た目スッキリ! 付属のマーカーは発色が抜群です。裏から貼っておもてで書ける。 便利な粘着糊付きマグネットテープ付。収納ボックス付
付属品専用イレーザー1個、グラスボードマーカー(6色)×1セット、粘着糊付マグネットテープ×1個
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm)250 使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体液体・紛体 形式標準タイプ 感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径G1/2相当 構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA)約6 接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC 耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-22
1台
225,000 税込247,500
当日出荷