30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番116-1953 長さ(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5、最厚部:4 材質/仕上ABS樹脂 透明 質量(g)25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS 寸法(mm)40×30
1セット(4個)
289 税込318
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
628 税込691
当日出荷

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)37 種類ガラス蝶番 耐荷重39N/2ヶ 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
879 税込967
当日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)34 種類ガラス蝶番 耐荷重34N/2ヶ 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36.5 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
869 税込956
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質 ブラック 板厚(mm)3~5
1パック(2個)
549 税込604
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SPO-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ等一式
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スガツネ工業加工治具 別売品
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スガツネ工業加工治具 HES3D-TMP型
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業プラボックス SP-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス 保護等級IP13 構造透明アクリルドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装 温度ヒューズ72℃及び120℃ 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷