80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)3 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
1枚ほか
67 税込74
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション 材質アクリル 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JB(日本ボデーパーツ工業)JB看板灯用 アクリル板(乳半)
用途JB看板灯専用のアクリル板です。 厚さ(mm)3 乳半(#EX432)
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り 幅(mm)760 厚さ(mm)450(スタンド含む) 高さ(mm)1860 キャスター付属 板厚(mm)アクリル:1.5
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ホワイトボードシート、吸着式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 幅(mm)300 厚さ(mm)1 サイズ 高さ(mm)450 質量(g)240 タイプ吸着式タイプ 板面(縦×横)(mm)450×300
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷

鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 1~2mmまでの金属切断用
用途金工 刃幅(mm)1.38 刃厚(mm)0.45
1パック(10本)
669 税込736
翌日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック、ガラス、アクリル板、ペットボトルなどに着色可能。混色もできる。
セット内容ステンドカラー(10mL)赤・青・黄×各1、ラインマーカー(20mL)×1 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
510 税込561
当日出荷


飛沫感染対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。 受付カウンター等1枚で対応できる大きいサイズ。 4mm厚の丈夫なアクリル板。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から小包などの受け渡しが出来る。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。 高さ(mm)620 幅(mm)800 奥行(mm)134 厚さ(mm)4 材質アクリル板
1セット(6台)ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。 小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。 4mm厚の丈夫なアクリル板。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。 材質アクリル板 幅(mm)550 厚さ(mm)4 高さ(mm)520 奥行(mm)134
1セット(5台)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-2025 材質スチール 質量(kg)70 高さ(mm)681 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数3 最大積載量(kg)600 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)3 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-1851 材質スチール 質量(kg)127 高さ(mm)1281 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数6 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)6 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-1819 材質スチール 質量(kg)108 高さ(mm)1081 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数5 最大積載量(kg)1000 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)5 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1081 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm トラスコ品番457-2033 材質スチール 質量(kg)89 高さ(mm)881 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)557 間口(mm)811 均等荷重(kg)200 引出し数4 最大積載量(kg)800 荷姿完成品 引出し組合せ(DX200GT)4 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×881 材質(窓)アクリル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

BVAMSBB-A2T ブラックバリウスメッセージスタンド ブラックボード A2縦 常磐精工 動画あり
小スペースにも設置できる片面仕様の直立型マーカーボードスタンド
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので、もし誤って油性ペンで書いてしまっても面板部分のみ交換できます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。 材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、上部コーナー=樹脂、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)4.3 ブラック 高さ(mm)1210 奥行(mm)460
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAMSWB-A2T バリウスメッセージスタンド ホワイトボード A2縦 常磐精工 動画あり
小スペースにも設置できる片面仕様の直立型マーカーボードスタンド
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので、もし誤って油性ペンで書いてしまっても面板部分のみ交換できます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。 材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、上部コーナー=樹脂、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚 幅(mm)456 質量(kg)4.3 シルバー 高さ(mm)1210 奥行(mm)460
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷