938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
特価
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。 材質アクリル
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1 透明
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
透明
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サイズ透明アクリル板1.5mm厚 仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
1枚
2,150 税込2,365
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個 材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル 厚さ(mm)アクリル板:1.5 寸法(mm)下部すき間:150 アクリル板:透明、スタンド:白 寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980 税込59,378
翌日出荷

1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製 関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
1巻(30m)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適 複数台数でよりお得なセット価格 透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類 市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです) 安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。 質量(kg)0.6 透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。 質量(kg)0.7 透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 間口(mm)600 材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付 材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。 質量(kg)1.2 透明 高さ(mm)250 奥行(mm)80 間口(mm)900 材質(カバー)アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付 材質(ベース)ステンレス(1個あたり0.33kg)
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ドアセットに組込みます。材質、色が選択できます。アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り 幅(mm)760 厚さ(mm)450(スタンド含む) 高さ(mm)1860 キャスター付属 板厚(mm)アクリル:1.5
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)836 厚さ(mm)150(スタンド含む) 高さ(mm)560 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約3
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)1500 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)900 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
18,000 税込19,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンテックアクリル仕切板
アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質アクリル 透明
1セット(50枚)
8,298 税込9,128
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)1200 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
20,000 税込22,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラチナ万年筆アケパネ40
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
1枚
特価
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 刃ピッチ(mm)1.5
1枚
548 税込603
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード タイプ片面
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやか風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)