113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様※表面にマスキングシート付 種別精密板 材質アクリル
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。400nm以下を吸収します。
種別精密板UVカット
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。 精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。 耐候性に優れています。
材質アクリル
1袋(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
特価
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして 取付穴ナシ(加工フリー) 材質アクリル 厚さ(mm)5 質量(kg)10.3 縦(mm)1860 横(mm)930 熱変形温度(℃)87~105
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)126 厚さ(mm)9 全幅(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性 繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アクリル板のシンプルな飾り棚
付属品石こうボード用ピン(ニコピン) クリア 材質(本体)アクリル 静止荷重(kg)0.5(マルチレール)/0.5(ピン) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×58×74 アズワン品番64-5263-85
1個
1,298 税込1,428
欠品中

用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに 有効深さ(mm)最大12 適合板厚(mm)1.6 ピッチ(山数/inch)8山 センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス) 胴幅(mm)0.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 集塵効率(%)0.3μm粒子99.97% 材質(扉)PMMA(アクリル樹脂) 付属品HEPAフィルター付ユニット 電源プラグ2P
1台
316,000 税込347,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH)35~85 保存温度範囲(℃)-0~+40 保存湿度範囲35~85%RH 指向角(°)30以上 周囲温度(℃)-25~+55 材質(反射板)アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。 公共マンションやアパートでご使用いただけます。 名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304 仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568 付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製) 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 質量(kg)約12.2 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)520×360×360 電源コード(m)1.8(2Pタイプ) アズワン品番1-5882-22 開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷