1,075件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
特価
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
透明
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに 材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン 透明 厚さ(mm)2 全光線透過率(%)93 熱変形温度(℃)87~100 比重1.19
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイズ透明アクリル板1.5mm厚 仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
1枚
2,150 税込2,365
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。 コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。 アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。 スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。
用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個 材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル 厚さ(mm)アクリル板:1.5 寸法(mm)下部すき間:150 アクリル板:透明、スタンド:白 寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300
1箱(4台)
53,980 税込59,378
翌日出荷

1セット(10枚)
2,500 税込2,750
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り 幅(mm)760 厚さ(mm)450(スタンド含む) 高さ(mm)1860 キャスター付属 板厚(mm)アクリル:1.5
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)836 厚さ(mm)150(スタンド含む) 高さ(mm)560 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約3
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)1500 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)900 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
18,000 税込19,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板 幅(mm)1200 厚さ(mm)152(スタンド含む) 高さ(mm)750 板厚(mm)アクリル:1.5 寸法(cm)パネル下隙間:約15
1個
20,000 税込22,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンテックアクリル仕切板
アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質アクリル 透明
1セット(50枚)
8,298 税込9,128
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラチナ万年筆アケパネ40
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
1枚
特価
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1491 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

しなやか風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。 和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上) 仕様割れにくい タイプ片面和紙貼タイプ 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2285 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷