20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

刃は前後使えます。
用途205B用替刃。 アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。 材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7518 質量(g)22 刃厚(mm)0.6 アズワン品番1-6222-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
369 税込406
当日出荷

アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
629 税込692
当日出荷

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
269 税込296
当日出荷

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
特価
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm)400 仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1491 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)87 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18 色(本体)シルバー 適合替刃BP-400P
1個
599 税込659
当日出荷

アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7500 全長(mm)45 質量(g)18 刃長(mm)11 刃幅(mm)8 適合替刃・カッター13B、204B 刃厚(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
259 税込285
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80 付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。 消費電力(W)48 最高温度(℃)480 仕様RoHS指令適合品 トラスコ品番407-2553 種別本体 全長284mm 質量(g)104 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1個
4,198 税込4,618
当日出荷