36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
600 税込660
翌日出荷

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm)1000
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タキロンシーアイ接着棒 アクリル クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強 材質アクリル クリア 長さ(mm)1000
1セット(10本)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッキー生地やパイ生地などを、5mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質アクリル 長さ(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋
569 税込626
当日出荷

1本
565 税込622
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッキー生地やパイ生地などを、5mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。
材質アクリル 厚さ(mm)5 対応食洗機不可 寸法(幅W×長さL)(mm)25×400 耐熱温度(℃)95
1本
439 税込483
4日以内出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリサンデーアクリ補材
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。 材質/仕上アクリル樹脂 透明
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

極数1 レンズ色 レンズ形状砲弾型 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント
1袋(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 6.4mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 14mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 14mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 10.71 x 11.6 x 14.6mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 1。行 = 1。LED付属 = N。レンズ色 = クリア。外径 = 5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 3.4 x 13.7 x 22.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = 砲弾型。極数 = 3。行 = 3。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 2.5mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シングルステーション、2.8 mm、強化硬質ライトパイプ、高さ10.0 mm、突出14.0 mm材質: ポリカーボネート製クリアライトパイプ、PC / ABS製ホワイトハウジング 1ステーションライトアングルライトパイプアセンブリ スナップ式パネル取り付け機能
仕様構成 = ライトアングル長さ = 17mm寸法 = 17 x 12.3 x 9.6mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 5 x 17mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 2.8mmシリーズ = RLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

クッキー生地やパイ生地などを、15mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質アクリル 長さ(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)15
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アクリル棚の裏側には角棒が接着されているので前後左右にズレません。
種別専用アクリル棚 材質透明アクリル5mm厚 耐荷重(kg)2 アズワン品番62-2134-03 寸法(幅W×奥行D)(cm)15.5×12
1枚
429 税込472
3日以内出荷

手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。 材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316 径(Φmm)パッキン:100 アズワン品番4-6371-02 有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
44,900 税込49,390
翌々日出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様●適応畳数:~12畳●光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K)●調光:10段階(5~100%)●ランプ:LED48W●材質・塗装:鋼板・ペールグレー色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット)●サイズ:Φ440mm×高さ219mm●質量:3.8kg●プレレススイッチ:全灯-保安灯●保安灯調光機能付(10段階)●光源寿命:40000時間(LED交換不可)●固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83 アズワン品番65-3676-57
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様適応畳数:~12畳 光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・スモークグリーン色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440mm×高さ219mm 質量:3.8kg プレレススイッチ:全灯-保安灯 保安灯調光機能付(10段階) 光源寿命:40000時間(LED交換不可) 固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W 平均演色評価数:Ra83 アズワン品番65-3676-58
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様適応畳数:~12畳 調色:可(電球色~昼光色) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・黒塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440×高さ219mm 質量:3.8kg プルレススイッチ付き(全灯-メモリー※-保安灯)※消灯前の調色調光状態 保安灯:10段階調光 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:108Lm/W 消費電力:48W 平均演色評価数:Ra83※LEDの交換はできません アズワン品番65-3676-67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷