寸法(mm)60×30
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥628
税込¥691
当日出荷
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS
寸法(mm)40×30
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)37
種類ガラス蝶番
耐荷重39N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質プラスチック
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番
質量(g)18.8
許容荷重(N)100(2ヶ使用時)
材質アルミダイカスト(ADC-12)
表面処理アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
セット内容抜差蝶番5020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M5)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)115
表面処理アクリル塗装
1セット
¥990
税込¥1,089
9日以内出荷
透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装
温度ヒューズ72℃及び120℃
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。
下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。
横向きに止まるのでいつでも視線が合う。
底トレイ+スノコでお掃除簡単。
底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。
天面オープンでお手入れしやすい。
ロック付きで安心。
エサ入れ、水入れ付き。
カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木
アズワン品番68-1404-90
1箱
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード