20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料 使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。 主原料酵母菌内容物 登録保証生第83628号
1本(500cc)
4,398 税込4,838
当日出荷

日照不足の時に起こる糖の生成不足や、発根不良、生育不良を未然に防ぎます。
用途葉面散布剤 使用方法3,000倍希釈液を葉面散布。 配合トレハロース、メチオニン、酵母菌内容物、酸化チタン
1袋(300g)
9,698 税込10,668
当日出荷

展着促進材の効果で、植物への付着 吸収効率が高く、さらに寒さやしおれに強くなります。
用途多機能性肥料 使用方法1,000倍希釈液を葉面散布 (付着しにくい植物は500倍希釈)。 主原料硝酸カルシウム (CaOとして10.5%) 登録保証生第83774号
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類の界面活性剤「拡がるタイプ」と「くっつくタイプ」を絶妙な比率で配合した機能性展着剤です。 だから薬剤を、よりムラなく拡げ、しかも落ちづらくします。 これにより少量散布でも農薬本来の安定した効果を引き出します。
分類展着剤 有効成分ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・22.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・50.0% 性状淡黄色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)22709 毒劇区分普通物
1本(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000 材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出光アグリDrキンコン
活性VA菌根菌資材。 本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。 特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。 乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。 本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く) 使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理 名称ドクターキンコン 対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

生育に合わせて処方を使い分けられます。 特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。 pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化 登録保証生第68819号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3 性状液体 pH中性 使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
1本(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境保全型農業に最適です。生育を促進させ、生育を揃えます。感想、土壌障害等に対する抵抗力を高めます。
適合作物ネギ 名称ネギ用ドクターキンコンスーパー
1袋(10kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL 構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本 保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

野菜や果樹、樹木類、花き類につくハダニの卵、幼若虫を退治。
用途野菜のダニ退治に。 成分エトキサゾール 容量(mL)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)19962 毒劇区分普通物
1本(20mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ホリバー アリスタライフサイエンス 動画あり
高い誘引効果と強い粘着力。定評ある独自のカラーで、天敵やマルハナバチは誘引されにくく、害虫だけが好む色調を採用。 W型のスリットが入り、より吊り下げが簡単。モニタリングがラクラク。露地栽培にも使えて便利。ホリバーロールとの併用で、より一層高まる効果。
用途施設内で害虫の発生予察のためにモニタリング用として使用したり、大量捕獲に使用します。 寸法(縦×横)(mm)257×100
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物活力液 HB-101 フローラ 動画あり
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。 材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線 耐熱温度(℃)90
1パック(3本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度に多量のさし穂を処理することができます。 発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等 成分インドール酪酸…0.40% 種別インドール酪酸液剤 性状淡黄褐色透明液体 農林水産省登録第(号)11790 毒劇区分普通物
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

カソロン粒剤6.7 アグロカネショウ 動画あり
防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。 水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。 種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。 秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。
剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 成分DBN6.7% 性状淡褐色細粒 適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等 農林水産省登録第(号)14217 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

植物抽出液が主成分の葉面散布用肥料です。 『ハーモザイム』に含まれる植物由来の成分が作物に活力を与え、健全な開花・結実、果実の肥大を促進し、収量増に貢献します。 また連続的に施用することで、成り疲れ時期の収量を確保することがわかっています。 受粉昆虫、天敵製剤、微生物製剤にも優しい安全・安心の葉面散布用肥料ですので、 これらと組み合わせることで、総合的作物管理(ICM)が可能となります。 着果率上昇、果実育成促進され、果実の色づきを改善します。 花とびと落花を軽減。根張りがよくなり、植物が長持ち、収穫期間が長くなります。 天候、物理的ストレスの悪影響が軽減され、環境ストレス(気候、病害等)や成り疲れに対して強くなります。 1株当りの果実数や秀品に仕分けされる果実数が増加します。
適合作物果菜類、葉菜類、果樹類(りんご、なし、もも、うめ、くり、かんきつなど)、ぶどう、豆類(えんどうまめ、大豆、えだまめなど)、穀類 仕様肥料登録番号(号):輸第100301 成分(保証成分量%)窒素全量1.0、りん酸全量0.3、加里全量2.8、内水溶性加里2.8、水溶性苦土0.11、水溶性マンガン0.090、水溶性ほう素0.640 名称ARYー609ー01 使用量50-100ml/10a 登録保証輸第100301号
1本(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷

パラフィンを主成分とした展着剤です。 パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。 適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。 特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)5 性状白色粘稠乳濁液 農林水産省登録第(号)12058 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生育に合わせて処方を使い分けられます。 特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。 pHが中性で安心して使用できます。
用途着果促進、果実・根茎肥大(花芽分化) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-7-6 使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。 pH中性 性状液体 登録保証生第68820号
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)