こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポストカードサイズまで収納可能なので、旅先で購入した絵葉書や写真(L判)、チケットの半券、押し花などをいれて自分だけの思い出のアルバムに。また、12枚収納なので、子供の写真を一ヶ月につき1枚を入れれば1年を通した成長アルバムにもなります。ロゴの箔押しがきらりと輝き、プチギフトにもおすすめです。
収納枚数(枚)KG判12
質量(g)96
タイプじゃばら式
収納サイズKGサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)178×125×8
台紙KG判1段ポケットクリーム色台紙
表紙仕様特殊紙箔押し
RoHS指令(10物質対応)対応
乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質拡張リミッター付き
厚さ(mm)65.0±5.0
種類アコーディオンフィルター(排気用)
荷姿ダンボール箱
寸法(m)1.0×10m
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)130
捕集効率(%)90(水性塗料の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)
圧力損失(Pa)20~128
1本(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
シンプル&エレガントなデザイン、しかも機能的なインテリアライト。
伸ばすと点灯、畳むと消灯。
電球色・昼白色の自動切り換えも、常時点灯も可能。
USB充電で5~6時間点灯。
付属品吊下げ用マグネット、USB/microUSBケーブル
材質木製合板、タイベック、磁石
質量(kg)約0.17
サイズ(cm)閉じた時:約10.2×10.2×3.4、広げた時:約10.2×10.2×28.0
定格出力(W)2
機能3モード:電球色/昼白色/交互点灯(電球色⇔昼白色)
使用電池3.7V/1200mAh
保護機能過充電保護回路付き
充電時間(時間)約1~2
アズワン品番64-9722-03
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)約4~5
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~137
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
RoHS指令(10物質対応)対応
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
関連キーワード