野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1
材質PP、PMMA、ABS他
寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1
材質PP、PMMA、ABS他
寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
¥882
税込¥970
3日以内出荷
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1
材質PP、PMMA、ABS他
寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。
フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色サラダグリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸水方法が選べる多機能鉢!マルチ吸水鉢!あさがおの栽培ができるセットです。
鉢と受け皿、ジョローキャップ、あさがおの種、追肥、虫めがねがセットになったスターターキットです。
セット内容鉢、受け皿、ジョーロキャップ、種、追肥、虫めがね、名前シール
材質PP,ABS,種(あさがお)等
包装形態ポリ袋
寸法(cm)17×17×18
1セット
¥1,046
税込¥1,151
3日以内出荷
ピンク・白・紫・青色等のミックスカラーの朝顔です。生育旺盛で育てやすいです。(色合いに偏りがでる場合があります)。【栽培方法】。種まき:ポットに種まきします。覆土は1~2cm程度です。播種適期:4月~5月。株間:本葉が3~4枚で株間30cm程度に定植します。開花:蔓が伸びてきたら支柱を立てて育てます。種まきから60日ほどで開花し始めます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。
スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。
四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。
プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
用途園芸用のネット
支柱部先端は土に刺さり易く、根を傷めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途生長時の苗茎の倒れ・曲がりをサポート
色緑
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(500本)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
支柱部先端は土に刺さり易く、根を傷めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途生長時の苗茎の倒れ・曲がりをサポート
色緑
材質耐候性ポリプロピレン
1袋(500本)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード