41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
1丁ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。 備考キャッチャーボール /有 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様プラスチックハンドル 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)クロウフットレンチ
エコ商品
差込角(mm)6.3 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用 材質特殊鋼 有効長(mm)45 差込サイズ(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
388 税込427
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業 商品構成単品
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
199 税込219
当日出荷

キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。 材質特殊鋼 先端形状六角
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
エコ商品
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケットレンチ ヘッダー付
エコ商品
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
648 税込713
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 備考キャッチャーボール /有
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット 3/8(9.5)
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 穴角12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ソケット用 ヘキサゴンソケット
エコ商品
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)9.5 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)