用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カラー付きのアルミ製フラットバーです。見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。
材質亜鉛ダイカスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
長さ(m)1
仕上シルバー
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製ノンスリップ11-144S専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)300×300
適合品番11-144S
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)2000
材質ステンレス
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)約140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
腰部を幅広くサポートするシングル固定の広幅メッシュタイプ、広幅タイプで、腰部をしっかりサポートします。ノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用し、通気性に優れています。2本のアルミステイにより、腰部の支持力が高まります。
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)200×200
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス
質量(g)178
1個
¥1,106
税込¥1,217
9日以内出荷
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃から人や物をやわらかい仕上りでしっかりガードします。コーナー角もベースのアルミでしっかりガードします。
用途学校、幼稚園、ホテル、レストラン、ショッピングセンター、病院、老人福祉施設などの室内通路部分に最適です。
長さ(m)2
付属品やわらコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付
材質表面:樹脂製 ベース:アルミ製(A6063S-T5)
仕上ステンレスカラー
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります
付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付
材質アルミ製
寸法(mm)53×53
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ