用途補修・保護部材などに使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります
付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付
材質アルミ製
寸法(mm)53×53
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
寸法(mm)200×200
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
長さ(m)2
材質半硬質塩化ビニール+ステンレス製
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)2000
材質硬質塩ビ
こんなお得な商品も!
床見切り材
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
色ブラック
長さ(m)1.82
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質硬質塩化ビニール
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途補修・保護部材などに使用されています。
材質硬質塩化ビニール
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。
仕様吸着材テープ付
材質軟質樹脂製
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ