アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
寸法(mm)200×200
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
長さ(m)1
仕上シルバー
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質軟質樹脂
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)200×200
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください
材質鉄
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。
材質亜鉛ダイカスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可)
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面
バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場
レストランなどの厨房、トイレ
水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など)
その他、水や油ですべりやすい箇所
タイプ土足用
全厚(mm)0.8
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。
材質アルミ製
穴の有無穴あけ加工済み
寸法(mm)53×53
付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの取付けはキャップ式のため、簡単施工です。
用途巻上げ見切り専用の90度コーナーです。
寸法(mm)25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ