底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)
ねじ径M8
仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
寸法(mm)W45×H8×D25
穴径(Φmm)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM8
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T12
L25
H43
質量(g)7
D24
H155
寸法T1(mm)9
MM8×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)18
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)
仕上光沢クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン
仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地
製品質量(g)35
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
質量(g)30
ねじ長さL1(mm)54
ねじ径MM8
材質(ねじ部)鋼
耐荷重(N)2744
材質(本体)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。
全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。
手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。
高速回転、連続加工等には不向きです。
シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。
ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
材質合金鋼
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.88MB)
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。
材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.09MB)
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH
RoHS指令(10物質対応)対応
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)12.5
寸法A(Φmm)37
耐荷重(kg)300
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整可能マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 50 mm 73 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力: 600kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 600kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 50mm高さ = 73mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M8 、寸法 50 mm 69 mm 40 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点静荷重能力は 500kg用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 500kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mmフット材質 = ポリアミド直径 = 40mm高さ = 69mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。
寸法F(mm)1.0
材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.1MB)
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ