「アジャスタブル アヘッドステム」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
欠品中

信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40 ステンレス 高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

軽快車用ステムです。
材質アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm)径22.2×190 シルバー(ツヤ消し) 質量(g)384
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

スマートな形状のロードステム ユニークでシンプルなクランプデザイン クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム 寸法(mm)コラムハイト:40
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4 タイプミドルアップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300 タイプカマキリ ハンドル径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティ・軽快車などの交換用。
用途修理交換用 CP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ 材質(本体)アルミニウム(A6063) シャフトSUS304 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
649 税込714
翌々日出荷

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm)±0.005 アングル(°)0~60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き
材質ハイテンスチール
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム クランプ付き
材質6061-T6 アルミニウム クランプ径(Φmm)バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8") 寸法(mm)コラムハイト:43
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷