ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
こんなお得な商品も!

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック
耐荷重(N)3923
表面処理三価クロメート
種別樹脂付きアジャスター
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10
材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
ねじピッチ(mm)1.5
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)145
寸法L1(mm)66.5
寸法D(Φmm)70
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)19
許容荷重(N)5880
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法MM14
タキゲンコード20463
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質鋼
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。
dM14
H51.5
質量(g)195
S35
h11.5
D170
D264
耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM14
H51.5
質量(g)215
S35
h11.5
D170
D264
耐荷重N(kgf)784(80)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
dM14
H51.5
質量(g)200
S35
h11.5
D170
D264
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM14
B19
H66.5
質量(g)150
D70
C22
S30
h24.7
耐荷重(N)6100
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T19
L36
H61
質量(g)26
D38
H180
寸法T1(mm)13.5
MM14×2
最大許容トルク(N・m)ネジ:12、ボール:35
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
脚に角度が付いている場合や床面がに傾斜がある場合、水平を保てます。
用途計測器・キャビネット・自動販売機。
トラスコ品番253-8857
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
全高(mm)31
耐荷重(kg)60
ベース径(Φmm)25
ねじサイズM6×14
ベース高(mm)9.7
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)34
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)23.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)17
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31665
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
1セット
¥3,509
税込¥3,860
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
1セット
¥4,721
税込¥5,193
9日以内出荷
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):46●材質:本体/スチール(クロムメッキ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アズワン品番65-9324-34
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)16
外径(Φmm)50
加工ねじメートルねじ
。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)
アズワン品番65-9324-18
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アズワン品番65-9324-31
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質オールステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8、アジャスタAM16×1、TナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
¥5,269
税込¥5,796
9日以内出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
使用流体空気、不燃性液体
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:ポリアセタール(POM)
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2281
全長(mm)251
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~60
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)12.6
流量(L/min)フルード:5~25
エア流量(L/min)200~1200
エアー取付口320ニップル
ノズル取付口M14×1
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×12)(ステンレス)×4
1セット
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。. 調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1800kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 119最大調整高さ = 119mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ