用途アジャスター用の受座です。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
1パック(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質鋼(3価クロメート)
タイプネジ止め
側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質ZDC(亜鉛ダイカスト)
寸法H(mm)12
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)12
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)4.2
寸法W1(mm)7.5
寸法W2(mm)15
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート)
タイプネジ止め
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM6ネジ用
寸法H(mm)7.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(Φmm)19
寸法D1(Φmm)7.4
寸法d(Φmm)2.5
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)14
寸法MM6×1
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM8ネジ用
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)11.4
寸法d(Φmm)3.1
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)18
寸法MM8×1.25
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
材質亜鉛合金
仕様抗菌
形状ブラケットエンド
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM10ネジ用
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)13.4
寸法d(Φmm)3.2
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)20
寸法MM10×1.5
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)12
寸法D2(Φmm)28
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)9
寸法M(mm)10
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)6
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)20
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20631
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
材質鉄
表面処理生地
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨(梨地調)
ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
キャスター、アジャスター取付用の受座
外径(Φmm)50
穴径(mm)4
適合ねじ径(Φmm)3.5
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
耐荷重N(kgf)1000
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプΦ38×板厚1.0mm
マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック
材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック
仕様扉厚 13-35mm 用
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック
仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白
材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304
セット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式
仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
関連キーワード