31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)
229 税込252
当日出荷

キャスター、アジャスターの受座に。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質鋼(3価クロメート) タイプネジ止め
1個
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質ZDC(亜鉛ダイカスト) 寸法H(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)12 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)4.2 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)15
1個
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板、薄い取付面に最適です。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート) タイプネジ止め
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM6ネジ用 寸法H(mm)7.9 寸法t(mm)1.1 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)7.4 寸法d(Φmm)2.5 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)14 寸法MM6×1
1個
159 税込175
当日出荷

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g)6 仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM8ネジ用 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)11.4 寸法d(Φmm)3.1 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)18 寸法MM8×1.25
1個
169 税込186
翌々日出荷

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM10ネジ用 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)13.4 寸法d(Φmm)3.2 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)20 寸法MM10×1.5
1個
189 税込208
翌々日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径W1/4 径(mm)(受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)六角受座 M20×P2.5ネジ用
エコ商品
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
319 税込351
翌々日出荷

アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨(梨地調) ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック丸プレート
キャスター、アジャスター取付用の受座
外径(Φmm)50 穴径(mm)4 適合ねじ径(Φmm)3.5
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C) 適合パイプΦ38×板厚1.2(mm) 耐荷重N(kgf)1000
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430) 適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプΦ38×板厚1.0mm
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック 材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック 仕様扉厚 13-35mm 用
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック 仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白 材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304 セット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式 仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロック
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)