「アステージ セパレート」の検索結果
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
色乳白色
適合25専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色透明
適合45専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
適合75専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約246×10×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245
外寸法・高さ(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)320
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)285
有効内寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・高さ(mm)233
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
材質ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。
材質本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン
質量(kg)約0.8
色ブラックグリーン
高さ(mm)89
奥行(mm)261
仕切りあり
収納量約2(片面:1)kg
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)197
有効内寸法・高さ(mm)40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色乳白色
適合100専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
トイレ清掃などの小物入れに便利。
用途清掃バケツとして
材質バケツ:ポリプロピレン、ホースホルダー:ABS樹脂、小物入:スチロール樹脂、仕切板:ポリプロピレン
形状角形
質量(g)713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×265×210
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
積み重ねられるバスケット!
材質PP
幅(mm)222
高さ(mm)150
奥行(mm)306
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
エクストリーム系スクーターとして大人気。ズーマーX用のフェンダーレスキットです。大型の純正リアフェンダーをカットし、左右セパレート型のナンバーステーを取り付けることによって、見違えるほどイメージが変わります。軽快感のあるリアスタイルがエクストリーム系デザインを際立たせます。
適合車種ZOOMER-X110 [JF52/JF382]
1セット
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷