ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
トラスコ品番124-8615
アズワン品番64-5056-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
仕様フィルム入れ:BOX
トラスコ品番421-0018
材質ガルバリウム鋼板
長さ(m)使用可能フィルム:750巻きまで
電源(V)100
消費電力(W)165
電源コード(m)1.7
本体寸法(mm)奥行450
本体寸法(mm)高さ200
本体寸法(mm)幅504
溶断可能長さ(mm)450
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
適合U-45PN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型
電源(AC V)100
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750
材質塩化ビニール(PVC)
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(刃)鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450
質量(kg)7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175
TKG品番9-1544-0201
TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450
質量(kg)7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145
TKG品番9-1544-0101
TKG品番(2017)6-1377-0101
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1組
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
カット不良断線時の交換部品
用途交換用カッター刃
グリーン購入法適合
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)常温
材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた万能タイプ(VSタイプ)です。
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)750
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
使用温度範囲(℃)(目安)-45~+100
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
カット不良断線時の交換部品
用途取付台付きで交換が楽
グリーン購入法適合
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード