接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。
シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去!
天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全性が高い(経口毒性・第3石油類)多製品と比較し、浸透力が早い
用途アスファルト、屋根用タール、道路用タール、グリース、石油、乾いていない石油系ラッカー、ペンキ、ペンキ汚れ、接着剤、コーク、漆喰、リクイドフォーム断熱材、シリコンシーラント、防水シール、これらの類似品の剥離
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。
液性アルカリ性
成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
トラスコ品番472-9862
質量(kg)15.8
色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上
トラスコ品番405-4628
材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤
形状液体
質量(kg)19.38
容量(L)18
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤
成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状粒状タイプ
色ホワイト
タイプ粉末タイプ
吸収量1袋あたり吸収量12L
吸油量12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
油に撒布すると瞬時に吸着します。
吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。
含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。
一度吸着した油は再流出させません。
保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6%
自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応オイル
材質ピート
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
主な用途木部、コンクリート
色透明
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。
主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック
使用場所屋外
使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
液性弱アルカリ性
主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.79MB)
1個(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。
種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)
容量(L)18
引火点(℃)66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤
種別カーケアケミカル
1本(375mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
人と環境にやさしい!天然オレンジオイル配合!大工さん・建築工事中の接着剤等お困り汚れを見事解決します。
グリース・潤滑油・床接着剤等・シリコン・水中ボンド・ウェットペンキ・油汚れ等を強力に落とします。
お肌に優しいアロエ入りなので素手でもご利用頂けます。
床材の糊はずしやコーキング材の汚れ・迷惑ポスターはがしにもご利用頂けます。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(60mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
広範囲に噴霧できるスプレータイプです。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等接着剤一般、ウレタンフォーム、シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本
1ケース(375mL×6本)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。コントラクターズ・ソルベントは、その名の通り大工さん・建築業者さん向けの剥離剤です。
本製品はメーカー製ディゾルビットよりも汚れの除去・剥離能力が優れていますので、いわゆる「プロ用」としてご利用ください。
「天然オレンジのはくり剤 プロ用」もコントラクターズ・ソルベントと同様です。
安全性については、メーカー製ディゾルビットと同様です。キシレン・トルエン・ベンゼン等は一切含有しておりません。
用途以下のものの除去・剥離
グリース・潤滑油・床接着剤等の接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系・アクリル系・ウレタン系・ブチル系)・水中ボンド・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ウエットラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。)
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去
仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)
付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚
成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム
使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!
材質不織布
質量(g)25
寸法(cm)17×14
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。
仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他
仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
特徴。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料。注意事項。※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途用途。ブラッシング&リンス。コンクリートやレンガなどの油汚れの除去。
仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
1缶
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)12
水量(L/min)(最大)7
付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)16
定格圧力(MPa)10
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)約90/m
連続使用時間(時間)1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600
点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
特性はがし剤
トラスコ品番835-3999
主な用途木部、コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-30
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.092L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)0.7~0.9
はく離時間5~30分
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。
貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。
シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。
雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。
上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。
落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。
鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。
特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。
特性耐候
種別落書き防止塗料
主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料
主な用途鋼、塀、コンクリート
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.29L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)1.1~1.3
はく離時間5~30分
1缶(300g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
塗料中に骨材を含有、容易に滑り止め施工可能
高強度・高耐久性の塗布層
コンクリート、タイル、金属等と強力に密着
湿潤、油散布状態でも高い防滑性
被塗物の錆、油分、埃などの不純物を除去してください。
主剤と硬化剤を所定の4:1(容積比)の割合で混合します。
混合した塗料を塗布面に置き、樹脂ローラー等で広げます。
ローラーを使用すると塗布面は荒目の仕上がりとなります。
細目の仕上がりを希望される場合はヘラや仕上ブラシ等を使用して、ツノの表面粗度の調整をしてください。
気温24℃での目安の乾燥時間は、約24時間(人間が通る)~72時間(重機が通る)。
塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途通路、階段、フォークリフトのスリップ防止、駐車場のスロープ・カーブなど
主な用途通路、屋外歩道、階段、建物入口、遊園地、洗面所、土間コンクリート、コンクリートスラブ、ランプウェイ、スロープ、駐車場、倉庫や工場フロア、荷積み用ドック、フォークリフトのスリップ防止等
使用場所屋内/屋外
硬化時間(時間)【軽負荷:人間が通る】24/10℃・18/24℃・12/32℃、【高負荷:フォークリフト・重機が通る】72/10℃・48/24℃・36/32℃
混合比主剤:硬化剤=4:1(体積比)
適合材鋼材、コンクリート、タイル、塗装面、木材等
塗布厚さ(mm)0.8~1.6(推奨)
固形分92±2%
塗布面積(m2)2.7~3.7/ガロン(樹脂ローラー)、3.7~4.6/ガロン(コテ/スキージ)
温度(℃)4~38(硬化)
乾燥時間(時間)約24(人が通る)~72(重機が通る)
仕様ポットライフ:1時間(24℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防滑性
危険物の性状非水溶性
トリガー付き流通商品と付替え用の2本セットに井上工具のマルチヘラ38mmを専用袋にセット。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。広範囲に噴霧できるスプレータイプ。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
セット内容本体・詰替え用ボトル・マルチヘラ(38mm)
使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
寸法(mm)210×98×47
容量(mL)375
タイプスプレータイプ
シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)375
主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤。●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
入数2本(本体・詰替え用ボトル)
1セット(375mL×2本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ