アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。
材質クロムバナジューム鋼
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27
適合切断材道路切断用
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
全長(mm)450
シャンク寸法R30×87mm
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)8
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)27
適合機種エンジンカッター
適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)6.0
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
レーザー溶接タイプ。アスファルト、コンクリート兼用タイプ。安価で経済的です。
用途アスファルト、コンクリート
適合材アスファルト、コンクリート
外径(mm)305
穴径(mm)27
厚さ(mm)3
トラスコ品番827-5329
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
外径(Φmm)305
厚さ(mm)3
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)8
適合材アスファルト
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)255
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)25.4
リング内径(Φmm)22
適合機種カッタ:エンジンカッタ用
高さ(mm)8
適合材アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)3
高さ(mm)6
タイプ湿式
内径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります)
HC180Eはセルスタート仕様です。
樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。
ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。
積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。
走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105
方式半自走式
軸径(Φmm)ブレード:27
水タンク容量(L)45
冷却方式重力注水式
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234
適合機種TCA-7
全長(mm)450
質量(kg)2.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
寸法W(mm)(カッタ/パット)75
シャンク形状丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
長さ(mm)400
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
プロ専用消音ウエットカッター
適合材アスファルト
穴径(Φmm)27
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-40
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-52
1個
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-46
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-49
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。
仕様●サイズ:外径12インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式
アズワン品番65-8905-43
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。
シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。
液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。
夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。
色黒
特性防水
付属品専用カッター
使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。
寸法(mm)400×400×厚さ3
引火点(℃)304
軟化点(℃)84.5
脆化点(℃)-24(フラース)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断
刃高(mm)6.5
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト、コンクリート
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW10
外径(Φmm)251
刃厚(mm)2.5
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)7.0
1枚
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ