全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番116-3184
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1.65
高さ(mm)65
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業
全長(mm)1490
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数15本
頭部高さ(mm)115
頭部板厚(mm)4
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番411-5601
材質刃先:ステンレス、柄:木
質量(kg)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。
柄長さ(mm)1500
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370
トラスコ品番851-1095
質量(kg)2
高さ(mm)120
柄長さ(mm)1650
爪数15本
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番851-1093
材質スチール製
質量(kg)2
高さ(mm)60
板厚(mm)2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に
全長(mm)1580~990
先幅(mm)600
トラスコ品番788-5091
材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材
質量(kg)1.5
高さ(mm)85(先)
板厚(mm)13
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
用途アスファルト等の清掃、整地作業
トラスコ品番208-6588
全長(mm)1750
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)67
アズワン品番64-8326-16
先幅(mm)600
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業
全長(mm)1750
板厚(mm)2
頭部幅(mm)600
頭部高さ(mm)47
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番835-7834
全長(mm)1430
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12
頭部高さ(mm)95
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)3.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。
簡単金具で取り付け楽々!
刃先交換も簡単!
全長(mm)1500
高さ(mm)90
板厚(mm)15
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/アルミ、柄部/アルミ
全長(mm)960~1550
質量(kg)約1.25
先端寸法(mm)73×550
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
アスファルトの均しや剥がし作業に適した工具です。頭部は強度と耐久性に優れています。爪部は14本爪タイプで、アスファルトの凸凹を整えるのに適しています。木柄は天然木製で、手に馴染みやすく、使いやすいです。アスファルトだけでなく、土や砂などの整地作業にも用いることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)70
爪数14本
先幅(mm)360
1丁
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。
長さ(mm)【頭部】160
全長(mm)970
質量(kg)2
板厚(mm)【頭部】1.6
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先幅(mm)【頭部】495
肩幅(mm)【頭部】500
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
全長(mm)1800
先幅(mm)800
高さ(mm)110
柄長さ(mm)1800
刃高(mm)60
1本
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付
全長(mm)1350
頭部寸法(mm)25×25
手元寸法(mm)27×27
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500
材質天然木
質量(g)700
直径(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)400
質量(kg)1.06
板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)80
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業
全長(mm)1470
先幅(mm)360
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)100
頭部板厚(mm)1.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)先板部16
全長(mm)1520
質量(kg)約1.1
先端寸法(mm)95×600
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
アズワン品番65-5669-87
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に
全長(mm)1550
先幅(mm)500
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)145
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。
全長(mm)1650
質量(kg)0.9
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)450
爪数18本
先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。
材質アルミ
寸法(mm)約73×550
質量(kg)約0.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番65-3887-78
1丁
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1390
高さ(mm)100
先幅(mm)360
1丁
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ステンレス製の頭部とアルミ製の柄を採用した、軽量で丈夫なレーキです。頭部はステンレス製でサビにくく、汚れが付きにくいです。柄はアルミ製で軽量なので、持ちやすいです。広範囲の作業に適しており、グラウンドや駐車場のアスファルト、芝刈り後の庭、建築現場の土砂の整地作業や、水田の土ならし作業に使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1390
高さ(mm)100
先幅(mm)450
1丁
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。
人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。
柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。
材質ポリプロピレン、スチールパイプ
全長(mm)約950~1600
アズワン品番64-8344-99
穂幅(mm)約350
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。
成分水系エマルジョン遮熱塗料
質量(kg)15
乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)
主な用途コンクリート・アスファルト
塗布面積(m2)22.5
指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け
寸法(mm)【ピン】25
材質(底部)鉄
材質(ピン)アルミ
底面(Φmm)23
1ケース(1000本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ