43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 材質アスファルト常温合材 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35 硬化時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積20mm厚 約200×300mm 適応下地アスファルト
1袋(2kg)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化時間(分)30~60 トラスコ品番116-6300 材質珪砂、セメント 質量(kg)4 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 施工面積約1cm×50cm×50cm
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
1袋(20kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。
危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
7,630 税込8,393
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ブラック 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 動画あり
ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。 私道に穴が開いて困っている。 カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。 U字溝の欠けを直したい。 駐車場の凹みやひび割れを直したい。 補修後すぐに車を通したい。 早く直して次の作業を行いたい。 お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
危険物の類別非危険物
1箱(600g)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
RoHS
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾アスファルト補修材
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分 セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg アスファルト色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30 硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4.8kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。 特性耐水性 材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 危険物の類別非危険物 施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
1袋(10kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 ブラック 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に トラスコ品番106-4502 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
1箱(2袋)
4,998 税込5,498
当日出荷

補修作業は非常に簡単。 必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分です。 特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。ホットメルトなので肉痩せしない。 薄板状で熔解し易く作業性に優れています。 必要な量だけ使用でき無駄がありません。 路面開放は冷めれば問題ありません。
用途アスファルトやコンクリート路面のクラック補修・段差調整・目地材・道路工事後の仕舞補修などに最適。または小規模補修に最適です。 仕様【必要道具】バーナー・コテ 危険物の類別非危険物
1箱(17.5kg)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。砂利なしで、フラットな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途アスファルトのひび割れ補修 ブラック タイプミディアムハードタイプ(小さな振動や小さな揺れに対応[追従]、完全硬化後は比較的固めな仕上がりになります。) 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
1袋(300g)ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。 材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 ブラック 容量(kg)0.5 時間効果:3~6時間 危険物の類別非危険物 施工面積5mm幅で10m 適応下地アスファルト
1箱(0.5kg×30本)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。
アズワン品番3-9807-01 危険物の類別非危険物
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷

加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具) 使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 トラスコ品番835-6918 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック 質量(kg)4.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 仕様ペースト状、低臭タイプ トラスコ品番856-1431 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック 質量(kg)3 グリーン 容量(mL)17 容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg 容量(g)3000 可使時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 硬化時間60分 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 ゴム硬度28 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス 関連資料製品カタログ(10.63MB) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーロメンパッチは、摩耗抵抗性に優れた常温硬化型のアスファルト乳剤混合物です。小規模補修に最適な小口パッケージです。 透明な袋に入っている骨材にアスファルト乳剤を流し込み、袋を振るだけで混合できます。補修したい箇所に混合物を注ぎだしコテで仕上げます。 計量手間がなく、施工機械等を必要としません。
用途重交通路線、高速道路等の施工ジョイントの段差修正、マンホール周りの段差修正、橋面舗装の伸縮継手部などの段差修正、ポットホールのパッチング、小規模路面補修 危険物の類別非危険物
1箱(4.5kg×4組)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。
用途道路補修に。 質量(kg)20 寸法(cm)【使用目安】50×50×4 危険物の類別非危険物
1袋
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!。PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど 仕様UV剤入り、屋外使用可能 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.34 シルバー 長さ(m)5 番手#4000 幅(m)95 耐候年数(年)3(目安)
1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷

6300037023 常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ 山王 動画あり
人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。 揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。 アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。 優れた施工性で簡単に施工できます。
用途アスファルト舗装の補修に ブラック系 使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg) 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

シンレキ工業ロードプラスターK
「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!! 排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制 アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮 追従性良好 硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。 乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好 施工が簡単!! 容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。 環境にやさしい 火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好 すべり抵抗性向上 L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
用途排水性舗装のポンピング現象対策 アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止 コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修 コンクリートやアスファルト混合物の目地充填 寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10 可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃) 接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上 粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃) 硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(500g)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランミラクルパッチ
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に その他【下地】アスファルト 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
1箱(4kg×5袋)
6,598 税込7,258
8日以内出荷