110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,662 税込15,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルな単時間表示です。 ネックストラップ付きです。
仕様【最大計測時間】23時間59分59.99秒 付属品ボタン電池LR44×1個(テスト用付属) 寸法(mm)80×61×22 質量(g)42 表示100分の1秒、時間、日付 機能スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替え アズワン品番8-5915-01
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネックストラップ付きです。
寸法(mm)82×62×23 質量(g)67 表示100分の1秒、時間、日付 機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し) 時間【最大計測】23時間59分59.99秒 電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属) アズワン品番8-5960-01-20 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

ナビス(アズワン)ストップウォッチ
ネックストラップ付きです。
種別(ラップ記録2点) アズワン品番8-5960-01
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

見やすい大型表示です。
寸法(mm)63×75×21 電源単4乾電池×1個(テスト用付属) 表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒 機能12/24表示時計、カレンダー、アラーム、チャイム、スプリット機能 最大計時23時間59分59秒 アズワン品番4-3746-01
1個
1,450 税込1,595
当日出荷


見やすい大型表示です。 持ちやすい形状です。
寸法(mm)65×72×15 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒 機能12/24表示時計、カレンダー、アラーム、チャイム、スプリット機能、ラップタイム 最大計時23時間59分59秒 アズワン品番4-3747-01
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース 寸法(mm)約79×62×23.4 質量(g)71 メモリー最大100本 アズワン品番1-6239-11-20 月差換算±30秒以内 時間精度±0.0012%(常温) 校正証明書一般校正 計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)66.5×19×77 質量(g)約60 電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 機能(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴 使用温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH 保管温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100(29分59秒99まで) アズワン品番6-5612-21-20 バックライトバックライトボタンを押してから約5秒間点灯 校正証明書一般校正
1台
8,998 税込9,898
14日以内出荷

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 寸法(mm)75×60×19 温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示FE型液晶表示 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
198 税込218
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,500 税込30,250
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19 アズワン品番0-1891-01 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

1時間の蛍光で3~4時間見えます。 生活防水機能付きです。
アズワン品番6-9198-01 仕様30分計 手巻き式 最小表示1/5秒 防水性生活防水機能付き
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11 防水性5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番323-5718 厚さ(mm)23.4 質量(g)71 機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%)±0.0012以内 月差換算±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

SW-122BK ストップウォッチ「スピールW」 ドリテック 動画あり
IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032 保証期間1年 最大カウント数9999回 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 防水仕様JIS CO920 IPX7 アズワン品番64-9097-82 メモリー数最大記録:100メモリー 電池寿命(年)約1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

SW-123BK ストップウォッチ「スピールL」 ドリテック 動画あり
暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032 保証期間1年 最大カウント数9999回 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 防水仕様JIS CO920 IPX7 アズワン品番64-9097-83 メモリー数最大記録:100メモリー 電池寿命(年)約1
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032 保証期間1年 最大カウント数9999回 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 メモリー数最大記録:100メモリー 電池寿命(年)約1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正
1台ほか
20,900 税込22,990
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネックストラップ付きです。
仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 最大計時23時間59分59.99秒 アズワン品番8-5960-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

トーエイライトストップウォッチ055
質量(g)42 電源LR44電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/1000秒まで 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19 アズワン品番65-0539-76
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書JCSS校正
1台ほか
20,900 税込22,990
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。 ドイツの有名メーカー品
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 直径(Φmm)55(表示部) 質量(g)80 校正証明書一般校正
1個
34,500 税込37,950
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトストップウォッチ058
質量(g)80 電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/100秒まで 機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります) 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×81×23 アズワン品番65-0539-73
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

トーエイライトストップウォッチ060
質量(g)40 電源LR44電池1個使用(モニター用電池付) 表示デジタル1/1000秒まで 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16 アズワン品番65-0538-06
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ネックストラップ付きです。
仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 最大計時23時間59分59.99秒 アズワン品番8-5960-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(英語)
1個ほか
23,200 税込25,520
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーエイライトストップウォッチ069
ソーラー補助電源付ストップウォッチ
質量(g)83.5 電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付 表示デジタル1/100秒まで 機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、温度・湿度表示、体感温度表示 計測範囲9時間59分59秒まで 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×92×23 アズワン品番65-0537-93
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個ほか
23,200 税込25,520
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。 最大計時100時間 最小計時0.01秒 校正証明書JCSS校正
1個
17,800 税込19,580
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9609-01-20 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-20 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。 最大計時100時間 最小計時0.01秒 校正証明書JCSS校正
1個
18,900 税込20,790
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 アズワン品番2-9930-01-20 防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書一般校正
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷

暗室作業に便利です。 1時間の蛍光で3~4時間見えます。 生活防水機能付きです。
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル 質量(g)80 表示部Φ55mm アズワン品番6-9198-01-20 校正証明書一般校正 計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
1個
42,900 税込47,190
14日以内出荷

測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。 脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。 規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。 脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様30秒計(1/5秒目盛) タイプ手巻き式 表示部脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ 計測内容[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回 アズワン品番0-4394-01
1個
50,292 税込55,321
翌々日出荷