14,176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティーネット アズワン 動画あり
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
1巻(5m)
970 税込1,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワンネット 黒
サイズネットピッチ 素材スチール製 粉体塗装
1枚
2,360 税込2,596
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様組立式 種別 サイズW43×D25×H60cm ネット面 耐荷重3 アズワン品番61-7213-71 素材スチール製 粉体塗装
1個
6,620 税込7,282
7日以内出荷

アズワンネット 白
サイズネットピッチ 素材スチール製 粉体塗装
1枚
2,360 税込2,596
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。 。男女兼用
材質PA(ナイロン)トリコット アズワン品番6-988-01 サイズフリー(男女兼用) 質量(g)8
1袋(20枚)
7,680 税込8,448
当日出荷

パイルネットを使用してますので、キズを付けずにやさしく洗う事ができます。
使用場所浴室 仕様抗菌防臭加工 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム 寸法(mm)約170×80×48 アズワン品番1-7424-11
1個
396 税込436
当日出荷

お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様キャスター:ストッパー無し 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)8.3 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×160
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。 サイズフック部 耐荷重1 素材樹脂製
1セット(10本)
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(200本)ほか
19,701 税込21,671
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm)490×460 材質(キャスター)PA(ナイロン) 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式 材質スチール製 粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個) ネット目50mmピッチ ピッチ(cm)ネット/5
1個
9,440 税込10,384
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。 素材樹脂製
1セット(10本)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。 サイズフック先端 耐荷重1 素材樹脂製
1セット(10本)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンネット
サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール製 粉体塗装 ピッチ(cm)ネット:5 外枠径(mm)8 中径(Φmm)3
1台
4,630 税込5,093
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン ピッチ(cm)ネット:2.5
1枚
22,300 税込24,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●サイズ:1m幅×50m巻●材質:ポリエチレン●重量:約5.5kg アズワン品番67-7380-33
1個
14,355 税込15,791
4日以内出荷

ホワイト 仕様メッシュタイプ 材質ナイロン サイズフリー アズワン品番2-7294-01
1個
6,930 税込7,623
翌々日出荷

ポリエステルとゴムを使用した、チューブ状のネット包帯です。、必要な長さにカットしてご使用いただけます。、規格毎に異なるカラーラインが入っています。
1箱
990 税込1,089
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,100 税込14,410
7日以内出荷

仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 種別スリムアイプレート 材質ステンレス 種類パッドアイ サイズ(cm)W5.4×D1.5×H2 アズワン品番61-7332-73
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷

仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 材質ステンレス 種類パッドアイ
1セット(4個)
4,910 税込5,401
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,390 税込7,029
7日以内出荷

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。陳列台へかぶせてご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン 寸法(m)2.7×5.4 アズワン品番62-2170-18 ピッチ(cm)ネット:2.5
1枚
51,600 税込56,760
翌々日出荷

仕様※ビスは天井や壁の構造様式により異なりますので、付属していません。 種別丸カンプレート サイズW4×D3×H5cm アズワン品番61-7332-70 素材ステンレス製
1セット(4個)
6,990 税込7,689
5日以内出荷

周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に 材質ポリエチレン 目合い(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。 サイズネット面 耐荷重20 素材スチール製 粉体塗装
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、フック別売 セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6 サイズW33×D33×H39cm ネット面 耐荷重2/枚 素材回転台・ポップ立て
1セット
4,730 税込5,203
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個 セット内容本体×1、ネット棚×4 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10 寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5 キャスター径(Φmm)50 ネット目ピッチ50mm 奥行き(cm)40
1個
27,300 税込30,030
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アース虫よけネットEX 160日用 アース製薬 動画あり
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用期間160日
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質スチール製 粉体塗装
1個ほか
1,510 税込1,661
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5) 寸法(cm)W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9 キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
119 税込131
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)