冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
内容量(L)18
冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)350×419×466
周囲温度(℃)25
温度設定範囲(℃)5±3
アズワン品番1-1370-41
庫内寸法(mm)270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5
外寸法(mm)470×450×632
冷却方式コンプレッサー方式
庫内温度(℃)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)(上段)395×340×155(製氷室含む)・(中段)395×340×165・(下段)395×200×190
両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。
右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12
寸法(mm)87.5×43×11.5
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
アズワン品番1-8613-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2
質量(kg)約10
消費電力(W)55
内容量(L)約18
外寸(mm)350×419×466
内寸(mm)270×200×350
電源(AC V)100 50/60Hz
冷却能力(℃)5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納!
省スペースで収納できる。
卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。
中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330g
アズワン品番67-8176-54
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)
容量(L)25
冷媒ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460
庫内寸法(mm)335×225×340
電源(V)DC12
消費電力(W)48
材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番1-8757-04
質量(kg)約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144
測定範囲(℃)-40~+50
精度(℃)±2℃
センサーコード長(cm)70
使用場所冷蔵庫
校正証明書一般校正
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16
全長(mm)85
質量(g)30(クリアボックス)
アズワン品番61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
欠品中
熱湯もOK、注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。
本体には、200ml単位で目盛りがついています。使って安心の日本製です。
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.8
容量(L)実用:1.4
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドル/ポリプロピレン バンド/ステンレス
色チャコールグレー
アズワン品番65-0434-25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。
カウンター下で使用する冷蔵庫です。
厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に
高さ(mm)800
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷却能力(℃)-6~12
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りのスペースを有効活用するスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダーが付いています。
自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けできる可動棚です。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット
耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
内寸(mm)280×70(サイドバスケット)
適合サイズ幅55cmまでの小型・中型冷蔵庫(目安)
冷蔵庫を開ける際に冷気を逃がさないため、電気代の節約になります。脱臭効果でイヤな臭いをカットします。吸盤タイプで、ラクラク設置できます。
仕様サイズ:560×790×1mm 重量:50g カーテン:脱臭剤入りポリエチレンフィルム 吸着盤:PVC軟質 塩ビワッシャー:ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-3402-49
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
消費電力(W)70/70(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約92
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
冷蔵庫内の食品を種類別に使いやすくスッキリ整理。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:9.7×24.5×14Hcm●材質●▼本体/ポリプロピレン、仕切/スチロール樹脂
アズワン品番65-8977-75
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず)
電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています
温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT)
コード長さ(m)約3(外部センサー)
精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77)
温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70)
精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77)
使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
使用場所冷蔵庫
アズワン品番64-5229-88
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
冷蔵庫サイドにまとめて収納できます。ラップ、ホイル、キッチンペーパー、キッチンツールが収納できます。高さを3段階調整できます。
仕様●材質●▼本体・仕切り:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼吸盤:塩化ビニル樹脂●▼滑り止め:シリコーンゴム
アズワン品番65-5696-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)-30~50
目盛(℃)1
目盛範囲(℃)-30~50
冷蔵庫内の食品を種類別に使いやすくスッキリ整理。
仕様●カラー:クリアー●サイズ:19.7×30.3×6.3Hcm●材質●▼本体/ポリプロピレン、キャップ/スチロール樹脂
アズワン品番65-8977-72
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40
質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160
使用環境温度(℃)0~40
材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
はんだつけの練習に最適!
センサーで光を感知し、LEDが点灯
LEDが点灯後、約20秒後ブザーが作動します
省エネ対策として活用
はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:96×60×24mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1●材質:基板、PP●重量(g):38●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-79
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
容量(L)約92
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)70/70
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01-22
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
容量(L)約69
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)80/80
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02-22
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)41×26×144
測定範囲-40~+50℃
精度±2℃
コード長さ(mm)700(センサーコード)
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-38
適合容量(L)~500
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
冷蔵庫のドアをすっきり整理!。冷蔵庫に貼って使えるマグネット付き。様々な紙類を収納・閲覧できる多彩なポケット。表紙を閉じれば見た目もスッキリ。ホワイトボードにも早変わり。A4だけでなく、ページを見開けば、A3も広げたまま収納できます。
用途片開き扉におすすめ
サイズA4変形
色白
仕様裏面マグネット付き
材質樹脂
幅(mm)259
厚さ(mm)(表紙)1.0
高さ(mm)323
背幅(mm)19
ポケット数小口4枚(8ポケット)
材質(表紙)PP
アズワン品番64-8830-95
1冊
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ