ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
孔数16mm 60本
棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
孔数12本 32mm
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
材質ステンレス(SUS304)
孔数25mm 25本
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
アネロパックの標準ジャー用試験管立てです。
アズワン品番62-3092-01
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
穴径(Φmm)20
乾燥棒付きのプラスチック試験管立です。
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
本体寸法(mm)281×129×103
外径40Φまで胴長40mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
タイプ穴40Φ×4本立
穴径(Φmm)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×65×82
穴数4個
アズワン品番64-5225-32
胴長さ(mm)40(台座上から首上まで)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
試験管付き木製試験管立てです。
材質ヒノキ
長さ(mm)75(硝子試験管)
厚さ(mm)0.8(硝子試験管)
寸法(mm)27角
外径(Φmm)12(硝子試験管)
アズワン品番64-5225-37
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
リカシツ オリジナルの国産木製試験管立てです!
試験管付き木製試験管立てです。
材質杉
長さ(mm)75(硝子試験管)
厚さ(mm)0.8(硝子試験管)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×62
外径(Φmm)12(硝子試験管)
アズワン品番64-5225-36
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):195×75×185
アズワン品番61-9718-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
孔数13mm 90本
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質ステンレスSUS304
架数25
適合試験管(Φmm)18
配列5×5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ