21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)250 幅(mm)4.6 タイプリリース可能 シリーズRELK2M 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。 小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。 仕様ブラック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求め易いLow Priceトレイ。 給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂 耐熱温度(℃)120
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 名入れなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
ホワイト 適合規格食品衛生法 商品タイプ本体
1パック(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品衛生法適合商品です。 FSC®認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 FSC認証認定 FSC認証番号C157268
1パック(50個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:8A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●シリーズ:TEN 40E●コード番号:194-4618 アズワン品番65-7223-89
1セット(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷