アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。
グリーン購入法適合品
芯材再生紙
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)スチール
幅(mm)235
厚さ(mm)15
サイズA4
高さ(mm)320
タイプタテ
綴じ枚数30程度
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
こんなお得な商品も!

Dリングファイル
モノタロウ
¥189
税込¥208
書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。
閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ
材質オレフィン素材貼表紙
高さ(mm)307
材質(とじ具)スチール
とじ具の種類Dリング式
穴数2穴
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112075
再生紙使用マーク適合
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク適合
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
こんなお得な商品も!

クリアーファイル 差し替え式
モノタロウ
¥359
税込¥395
大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。
サイズA4タテ
材質表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチール
高さ(mm)317
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
穴数30穴
とじ具の種類リング式
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ
色グレー
材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉チューブファイル片開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 060
再生紙使用マーク適合
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで)
サイズA3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18
グリーン購入法適合
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番379-3702
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
アズワン品番6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

Oリングファイル
モノタロウ
¥189
税込¥208
見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイル。
サイズA4タテ
材質再生紙(表紙芯材)、貼表紙/オレフィン素材、閉じ具/スチール
穴数2穴
高さ(mm)307
タイプタテ型
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装
質量(kg)7.1
高さ(mm)930
耐荷重(kg)100
張地ビニールレザー張り
背もたれあり
肘掛なし
材質(シート)ビニールレザー
機能座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100
座幅(mm)350
材質(座面)ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SH(mm)320~850
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116
再生紙使用マーク適合
布団や毛布などの大物丸洗いから小物のまとめて洗いまで用途は様々。
畳むと収納しやすい細長いフォルムです。
タイプ大物用
材質ポリエステル
色ネイビー(持ち手・ファスナー)
質量(g)約122
加工抗菌・防臭
寸法(縦×横)(mm)約800×140
40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。
布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。
無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に
再生紙使用マーク適合
大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加!
背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。
底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。
全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。
位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。
マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで)
タイプタテ
表紙仕様PPフィルム貼り
サイズA4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18
マグネット付き
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
書類や小物の簡単な整理に大活躍。
PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。
サイズA4型
幅(mm)265
高さ(mm)65
奥行(mm)345
内寸(mm)58(高さ)
材質(表紙)オレフィン素材
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×345×65
グリーン購入法適合
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
どん兵衛ならではのふっくらジューシィなおあげ「名物おあげ」が入ったきつねうどん。
もっちり感とつるみのある太くまっすぐなうどんと旨みが後を引くつゆも特徴です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
種類即席カップめん
種別うどん
質量(g)106
シリーズどん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
内容量(g)95
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:410ml
アズワン品番65-0481-53
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、魚介調味料、粉末しょうゆ、魚粉(かつお、さば、いわし)、七味唐辛子、ねぎ、糖類、こんぶ粉末、こんぶ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン
入数(個)12
栄養成分(1食(95g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:17.1g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:5.2g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:214mg
再生紙使用マーク適合
1セット(24個)
¥5,598
税込¥6,046
当日出荷
保存ファイルごと収納OK!長期保管に便利な専用ボックス。保存センターなどで長期保管するボックス。省スペース&大量保管が可能です。ボックスの4面に保存情報が表示できるので、収納位置が自由に選べます。廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチ。持ち運びに便利なハンドホール付き。保存ファイル、 保存ケースファイルを丸ごと収納可能。
グリーン購入法適合
仕様段ボール製、印刷付き
幅(mm)430
材質(本体)再生紙
保存文書の差し替えをより快適に。
両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。
保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ
色グレー
材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 060
再生紙使用マーク適合
軽量でシンプルなレターファイル。
表紙は耐久性・自立性に優れた貼り表紙。
グリーン購入法適合品。
サイズA4タテ
材質表紙/オレフィン素材貼、とじ具/樹脂
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類レターファイル
背幅(mm)25
穴数2穴
とじ厚(mm)10
穴間隔(mm)80
収納枚数(枚)100
とじ具の種類レター式
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
書類や資料を投げ込んで保存するのに最適。大量の文書やホルダー単位での長期保管に有効なファイル。フタ付きでホコリを防ぎ、落下の衝撃にも簡単に開かないロック付き。
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様段ボール製、印刷付き
材質再生紙
幅(mm)251
高さ(mm)315
再生紙使用マーク適合
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。
アズワン品番8-5333-01
仕様直接かぶり型、レンズ交換可
トラスコ品番324-1947
形状かぶり型防災面
寸法(mm)H200×W210
質量(g)114
機能軽量、曇り止めシールド
材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。
タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS
取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面
耐熱温度(℃)-10~60
材質(吸盤)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に
形状1眼型
機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き
質量(g)43
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色ブルー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
再生紙使用マーク適合
牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様マスク・メガネ併用可
質量(g)106
関連キーワード
1
2
3
次へ