軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用ガスアセチレン・サンソ
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
作業効率のアップ
安全衛生試験/合格済
材質吸収する部分/パリプシート肌にあたる部分/不織布
寸法・サイズ(mm)35×225
1箱(30枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
質量(g)520
帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。
吸水速度が早く保水性に優れています。
アズワン品番1-9145-01
材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付)
使用目的吸汗
1袋(4枚)
¥307
税込¥338
当日出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×84
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
サイズ4吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×28
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
サイズ7.5吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×40
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
サイズ5.5吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×32
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
容量(mL)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×88×57
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×48
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
名称Triacetin
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3COO)3C3H5
濃度(%)≧99.5
比重d≒1.16
化学組成(CH3COO)3C3H5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
平均分子量218.21
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号102-76-1
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
容量(mL)110
材質強化磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×64
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
サイズ9吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)227×45
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
天然繊維に比べ吸湿性に優れます。表面に特殊加工を施し、ムレ感や濡れ感を感じさせません。
材質表層:PE、中層:不織布シート(吸水繊維/30%、パルプ/15%、PE/PP/55%)、裏層:不織布シート(PE/PP)
寸法(mm)38×270
アズワン品番1-6461-21
1袋(100枚)
¥9,801
税込¥10,781
当日出荷
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質強化磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)152×20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ